190件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気のこぎり パオック電気のこぎりパオック
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
付属の刃は日本製(石鋸工業)で切れ味抜群です。刃先ブレ防止形状です。手鋸に近い形状と動作で、取り扱いしやすいです。スピードコントロール付です。
用途庭木の剪定、木材、プラスチックの切断に。ストローク数(spm)800~3200(スピードコントロールダイヤル付1~7)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)250セット内容木工用替刃210mm、PC・塩ビ用替刃210mm、六角棒レンチ4mm材質刃:SK-5質量(kg)1.5材質(本体)ナイロンコード長さ(m)4.5切断能力(mm)庭木:65、木材:60、塩ビ管:110定格時間(分)20ストローク幅(mm)10取扱説明書(1.45MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×130×60
スライド丸ノコ パオックスライド丸ノコパオック
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに。チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20対応材質木工用最大回転数(min-1[r.p.m])5800無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)12定格消費電力(W)1050チップソー厚さ(mm)2刃数(p)72定格使用時間(分)30仕様最大直線切り長さ(mm):305(傾斜角0°)、305(傾斜角45°)/最大45°切り長さ(mm):210(傾斜角0°)、180(傾斜角45°)/テーブル回転範囲(°):0-45(左右)セット内容バイス・バイス支柱、六角棒レンチ3・5・8mm、カーボンブラシ×2質量(kg)10材質(本体)アルミ鋳物コード長さ(m)1.8最大切込深さ(mm)0°:40、45°:20チップソー寸法(mm)外径190×穴径20×刃厚2.0取扱説明書(1.49MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×460×820
軽量エアインパクトレンチ パオック軽量エアインパクトレンチパオック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
エンジンルームや農機具など狭い場所へも入る120mm幅ショートヘッドタイプです。通常商品に比べ25%軽量(AIM-01PA比較)です。3段階トルク調整機能付きです。
用途エンジンルームの整備作業、トラクターの爪交換、自動車のタイヤ交換に。締付トルク(N・m)(3段階)200/300/400セット内容ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ5mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ヘッド部:スチール、差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイキャスト空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.62プラグ(取付径)Rc1/4能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)ソケット差込角(mm)12.7潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(0.63MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×60
ハンディレバースプレー パオックハンディレバースプレーパオック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途液体の吹き付けに容量(mL)500材質ポリスチレン全長(mm)70高さ(mm)250質量(g)101全幅(mm)130目盛(mL)50使用流体液体危険物の類別非危険物
SMS-190T用チップソー パオックSMS-190T用チップソーパオック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。
用途スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。適合機種SMS-190T本体寸法(mm)外径190×内径20×刃厚2.0本体質量(g)270刃数(p)72最高使用回転速度(min-1)5800
家庭用電動草刈機 パオック家庭用電動草刈機パオック
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます長時間作業も安心の電気式AC100Vコンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)
用途丈の低い雑草等の草刈りに付属品金属8枚刃(本体取付済)、金属2枚刃、金属刃取り付けキャップ(本体取付済)、保護メガネ、肩掛けベルト材質スチール、ABS樹脂消費電力(W)300定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)幅260×奥行230×長さ1030~1300本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60刈込み幅(mm)160電源コード(m)0.36絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000取扱説明書(2.64MB)
エアフライヤー パオックエアフライヤーパオック
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
揚げる、焼く、解凍まで、初心者でも簡単に調理可能です。余分な油が落ちてカロリーや脂肪分を抑えられるので、ヘルシー&美味しさアップ。市販の天ぷらやフライドポテト、唐揚げなどを温め直してサクサクジューシーに!食卓に置いても場所を取らないコンパクトサイズ。見た目もサイズも生活にちょうどいいシンプルデザインです。温度・時間はダイヤルを回すだけの簡単操作!難しい設定不要で迷わずお使いいただけます。取り外し可能なバスケットとプレートは水洗いOKで丸ごとサッと洗えるので清潔を保てます。簡単レシピ付き。1台でメニューの幅が広がります。
用途油を使わずに揚げ物が作れる卓上フライヤー、電気フライヤー、ノンフライヤーとして。揚げ物やお惣菜の温め直しに。仕様温度調整(℃):80~200材質本体/ポリプロピレン、バスケット・プレート/スチール(シリコン樹脂塗装)容量(L)バスケット:1.3(プレート有り、MAXまで)定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)幅210×奥行280×高さ280本体質量(g)2300定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)950電源コード(m)1タイマー最大60分取扱説明書(5.5MB)
ホットサンドメーカー ハーフ パオックホットサンドメーカー ハーフパオック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
プレートは着脱式で簡単に取り外せるので、使用後は丸洗い可能で清潔に使えます。フッ素樹脂塗装により食材がこびりつきにくく、手際よく調理ができます。食パン1枚をそのまま挟めて具材を入れて折りたたむお手軽スタイル。縦置き可能で収納しやすいコンパクトサイズ!一人暮らしや小さなキッチンにもぴったりです。5~8枚切りの食パンをお使いいただけます。簡単レシピ付き。1台でメニューの幅が広がります。
用途食パンと具材を入れてホットサンド作りに。材質本体/フェノール樹脂、プレート/アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)165×225×105本体質量(g)830定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500電源コード(m)1.4取扱説明書(1.73MB)
コンプレッサSOL-2039用ホイールセット パオックコンプレッサSOL-2039用ホイールセットパオック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。
用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。適合機種SOL-2039材質(本体)PVC
MOL-0405PA用エアフィルタ パオックMOL-0405PA用エアフィルタパオック
459税込505
1個
3日以内出荷
MOL-0405PA専用のエアフィルタです。
用途MOL-0405PA専用のエアフィルタとして適合機種MOL-0405PA材質(本体)プラスチック
AC-280DD2用カーボンブラシ パオックAC-280DD2用カーボンブラシパオック
299税込329
1個
4日以内出荷
ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシに
用途ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシです。適合機種AC-280DD2材質黒鉛粉末質量(g)1入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.9×29×5.5
ACドリルドライバ パオックACドリルドライバパオック
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に
用途穴あけ、ねじ締めが1台で素早く楽にできます。材質本体:ナイロンサイズドライバビット:+1、+2質量(g)1400定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)280電源コード(m)5回転速度(min-1[r.p.m])720定格時間(分)20締付トルク(N・m)15ビット全長(mm)ドライバビット:65取扱説明書(1.19MB)径(mm)チャッキング可能:1.5-10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×220
パイプカッタ パオックパイプカッタパオック
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
粗大ゴミを細かくカット、挟んで回すだけで簡単にパイプの切断が可能です。切り粉を出さずに切断できます。バリ取りカッター付です。
用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管、ステンレスの切断に材質本体:アルミ、刃:SKS2、バリ取りカッター:SK5本体質量(g)275適合パイプ径(Φmm)6.0-42.0切断厚(mm)最大2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×34
テーブルソー用集塵用フィルタ パオックテーブルソー用集塵用フィルタパオック
299税込329
1個
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の集塵用フィルタです。
用途集塵機能付テーブルソーの交換用フィルタに適合機種TBS-165DC材質合成樹脂質量(g)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×5×95仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー用ダストバッグ パオックテーブルソー用ダストバッグパオック
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用のダストバッグです。
用途集塵機能付テーブルソーの交換用ダストバッグに適合機種TBS-165DC材質質量(g)150寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃 パオック充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃パオック
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です適合機種BCV-36質量(g)710寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×145刃径(mm)180
電気ケトル パオック電気ケトルパオック
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
1Lの水も約9分で沸く電気ケトルです。 倒れてもこぼれにくい横倒れ防止機能付です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作です。 容量は1Lなので普段使いはもちろん、アウトドアにも便利です。 フタは着脱式で給水しやすく、お手入れも簡単です。 ON、OFFがわかるパイロットランプ付です。 お湯が沸くと自動で電源が切れるので安心安全です。
用途湯沸かし器具に材質本体:ポリプロピレン定格電圧(V)AC100本体質量(g)870定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900電源コード(m)1満水容量(L)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×200×145
ミニ炊飯器 パオックミニ炊飯器パオック
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。 0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。 0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。 内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途炊飯器に付属品しゃもじ、計量カップ材質本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体質量(g)1100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)230電源コード(m)1.4時間炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合)炊飯容量0.09-0.27L(0.5合-1.5合)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×180×155保温時間(h)1-2
自動カンナ用集じんアダプタ パオック自動カンナ用集じんアダプタパオック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
自動カンナ用の集じんアダプタです。
用途自動カンナ用の集じんアダプタに適合集じん機:VCC-15PC、VCC-30RP、NVC-20L適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:EDPM本体質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×2
自動カンナ用集じんパイプ パオック自動カンナ用集じんパイプパオック
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
自動カンナ用の集じんパイプです。
用途自動カンナ用の集じんパイプに付属品ねじ×2、ワッシャー×2適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:ABS本体質量(g)290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×65×150パイプ径(Φmm)内径58×外径65RoHS指令(10物質対応)対応
電動インパクトレンチ用カーボンブラシ パオック電動インパクトレンチ用カーボンブラシパオック
299税込329
1セット(2個)
4日以内出荷
電動インパクトレンチ用のカーボンブラシです。
用途電動インパクトレンチの交換用カーボンブラシに適合機種EIW-450PA材質本体:カーボン寸法(mm)6×8×11入数(個)2
手押しスイーパ パオック手押しスイーパパオック
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
電気不要、押して歩くだけでゴミを回収、清掃できます。 ブラシ昇降調整機能付です。
用途倉庫や屋外の清掃に清掃能力(m2/h)2200清掃幅(集塵幅)(mm)500集塵容量(L)25材質本体:ABS、ブラシ:ナイロン、ハンドル:スチール対象回収:空き缶、ペットボトル、紙くず、落ち葉、ボルト、ナットなど寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×950×910本体質量(g)5800仕様回収不可:砂、粉、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど取扱説明書(0.82MB)
オイルレスエアコンプレッサ パオックオイルレスエアコンプレッサパオック
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
自動カンナ用替刃 パオック自動カンナ用替刃パオック
15,980税込17,578
1セット(2枚)
翌々日出荷
自動カンナ用の替刃です。
用途自動カンナの交換用替刃に適合機種APM-330PA材質(本体)HSS本体質量(g)41
自動カンナ パオック自動カンナパオック
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150取扱説明書(2.11MB)送材速度(m/min)7.6
カセットガスインバータ発電機 パオックカセットガスインバータ発電機パオック
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。 使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。 オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。 エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。付属品プラグレンチ/ ドライバー/ 直流バッテリー充電用コード/ オイルドレンパイプ/ オイルジョッキ/取扱説明書質量(kg)約12周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧・電流SB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)定格電圧(V)交流:100、アクセサリーソケット直流:12コンセント個数交流:2本体寸法(mm)W425×D235×H400定格電流(A)交流:10、アクセサリーソケット直流:5使用燃料液化ブタン騒音値(dB)約68連続使用時間(時間)約2~1交流定格出力(kVA)交流:1.0エンジン形式空冷 4 サイクルガスエンジン保証期間1年始動方法リコイルスタータガス容量(g)500g(カセットガスボンベ2缶)端子数USB出力:2個アズワン品番64-8883-24点火プラグNGK CR7HSAソケット1個(アクセサリー)取扱説明書(7.76MB)
T-222HPES用 ツル口ノズル パオックT-222HPES用 ツル口ノズルパオック
899税込989
1個
翌々日出荷
T-222HPES用のツル口ノズルです。
用途T-222HPES用のツル口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)43本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×235×34.5
T-222HPES用 細口ノズル パオックT-222HPES用 細口ノズルパオック
499税込549
1個
当日出荷
T-222HPES用の細口ノズルです。
用途T-222HPES用の細口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×123×33
T-222HPES用 ノズル用延長パイプ パオックT-222HPES用 ノズル用延長パイプパオック
899税込989
1個
翌々日出荷
T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)45本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
DG用サンディングペーパーディスク #240 パオックDG用サンディングペーパーディスク #240パオック
689税込758
1個
翌々日出荷
変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパー5枚セットです。
用途変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパーとして適合機種DG-100SPA粒度#240本体質量(g)19砥粒A砥粒取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)6000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×1
インバータ発電機 パオックインバータ発電機パオック
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に制御方式インバータ式定格周波数(Hz)50/60エンジン形式4サイクルエンジン燃料無鉛レギュラーガソリンスパークプラグNGK CR7HSA始動方式リコイル式騒音値(dB)70付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル
インバータ発電機用エアフィルタ パオックインバータ発電機用エアフィルタパオック
839税込923
1個
9日以内出荷
発電機用のエアフィルタです。
用途発電機用のエアフィルタとして適合機種HT-900、HT-1700本体質量(g)2アズワン品番64-4374-16
電動インパクトレンチ パオック電動インパクトレンチパオック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。
用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無定格電圧(V)AC100打撃数(min-1[回/分])4200本体寸法(mm)W273×H203×D74本体質量(g)2100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)450電源コード(m)1.8回転速度(min-1[r.p.m])3200定格時間(分)10締付トルク(N・m)120(締)、300(緩)アズワン品番64-4374-15取扱説明書(0.63MB)
DG用ナイロンディスク パオックDG用ナイロンディスクパオック
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
変速ディスクグラインダDGSA-100用ナイロンディスクです。
用途変速ディスクグラインダ DGSA-100用ナイロンディスクとして。適合機種DG-100SPA砥粒A砥粒取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)6000
DGSA-100用切断砥石カバー パオックDGSA-100用切断砥石カバーパオック
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
変速ディスクグラインダ用切断砥石カバーです。
用途変速ディスクグラインダ用切断砥石カバーとして。
電気のこぎり用替刃 木工 パオック電気のこぎり用替刃 木工パオック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250の木工用替刃一般木材、集成材、合板、生木の切断に。刃長(mm)210適合機種EAS-250刃数(p)3板厚(mm)0.8
CS-147PA用カーボンブラシ パオックCS-147PA用カーボンブラシパオック
699税込769
1組(2個)
翌々日出荷
木工用電気丸のこCS-147PA用のカーボンブラシです。
用途木工用電気丸のこCS-147PA用のカーボンブラシとして。適合機種CS-147PA寸法(mm)7×5×12
乾電池式ポリッシャー用バフ パオック乾電池式ポリッシャー用バフパオック
839税込923
1個
翌々日出荷
乾電池式ポリッシャーBP-4AA用のバフです。
用途乾電池式ポリッシャーBP-4AA用の交換部品として。適合機種BP-4AA
乾電池式ポリッシャー用スポンジ パオック乾電池式ポリッシャー用スポンジパオック
839税込923
1個
翌々日出荷
乾電池式ポリッシャーBP-4AA用のスポンジです。
用途乾電池式ポリッシャーBP-4AA用の交換部品として。適合機種BP-4AA
BW-600PA用集じん袋 パオックBW-600PA用集じん袋パオック
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ブロワBW-600PA用の集じん袋です。
用途ブロワBW-600PA用の集じん袋として。適合機種BW-600PA