190件中 161190
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BW-600PA用カーボンブラシ パオックBW-600PA用カーボンブラシパオック(1件のレビュー)
689税込758
1組(2個)
4日以内出荷
ブロワBW-600PA用のカーボンブラシです。
用途ブロワBW-600PA用のカーボンブラシとして。適合機種BW-600PA寸法(mm)5×10×13
キャスタベース パオックキャスタベースパオック
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
バキュームクリーナー用キャスターベースです。
用途バキュームクリーナー用キャスターベースとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
延長パイプL パオック延長パイプLパオック
899税込989
1本
当日出荷
バキュームクリーナー用延長パイプLです。
用途バキュームクリーナー用延長パイプLとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
キャスタ大 パオックキャスタ大パオック
2,198税込2,418
1組
翌々日出荷
バキュームクリーナー用キャスタ大です。
用途バキュームクリーナー用キャスタ大として。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
延長パイプS収納フック付き パオック延長パイプS収納フック付きパオック
899税込989
1本
翌々日出荷
バキュームクリーナー用延長パイプS収納フック付です。
用途バキュームクリーナー用延長パイプS収納フック付として。適合機種VCC-15PC
延長パイプS パオック延長パイプSパオック
899税込989
1本
翌々日出荷
バキュームクリーナー用延長パイプSです。
用途バキュームクリーナー用延長パイプSとして。適合機種VCC-15PC
収納ポケット パオック収納ポケットパオック
899税込989
1個
翌々日出荷
バキュームクリーナー用収納ポケットです。
用途バキュームクリーナー用収納ポケットとして。適合機種VCC-15PC
キャップ付エアプラグ パオックキャップ付エアプラグパオック
549税込604
1個
翌々日出荷
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途ウレタンエアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(外径×内径)(Φmm)10×6.5
キャップ付エアプラグ パオックキャップ付エアプラグパオック
389税込428
1個
翌々日出荷
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途エアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチエアソケット Guard パオックワンタッチエアソケット Guardパオック
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1
ワンタッチエアソケット Guard パオックワンタッチエアソケット Guardパオック
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1
ワンタッチエアソケット Guard パオックワンタッチエアソケット Guardパオック
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1
エアコイルホース スプリング付 パオックエアコイルホース スプリング付パオック
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0ホース長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1ホース:オレンジ適合流体空気材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm)RoHS指令(10物質対応)対応
エアカッタ用ブレード パオックエアカッタ用ブレードパオック
5,698税込6,268
1セット
9日以内出荷
エアカッタAMC-702PA用の替刃です。
用途エアカッタAMC-702PA用の替刃として。適合機種AMC-702PAセット内容ブレードブッシュ×2
エアラチェットレンチセット パオックエアラチェットレンチセットパオック
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。
用途ボルト、ナットの着脱作業に。回転数(min-1[r.p.m])160セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(3.09MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
エアインパクトレンチセット パオックエアインパクトレンチセットパオック
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
高トルクでハイパワータイプです。大径のボルト、ナットを素早く確実に締める、ゆるめることができます。自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000セット内容ソケット12・13・14・17・19・21・22・24・27・30mm、エクステンションバー、ミニオイラ、オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:ニッケルモリブデン鋼、ソケット:Cr-V質量(kg)2.4材質(本体)アルミダイキャスト種類ピンクラッチハンマー差込角(mm)12.7使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)120プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)190、(2)290、(3)390、(4)530能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(21.81MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×195×65
エアハンマセット パオックエアハンマセットパオック
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができます。チゼルの交換で多彩な用途に対応できます。
用途コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ねじの切断に。セット内容ポイントチゼル、フラットチゼル、シートメタルチゼルA、シートメタルチゼルB、リベットチゼル、スプリングホルダ、オイルポット、ミニオイラ、シールテープ、カプラプラグR1/4材質スプリングホルダ:SWO-A質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10差込口(チゼル)10.2取扱説明書(3.65MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×150×50ストローク数(min)3000
エアインパクトレンチ パオックエアインパクトレンチパオック
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
狭い場所でのボルト、ナットの着脱に便利な縦長形状です。エアラチェットでは外せないボルト、ナットでも簡単に着脱できます。2段階トルク調整機能付きです。
用途ボルトやナットの締め、ゆるめに、トラクターの爪交換に。回転数(min-1[r.p.m])5000セット内容エアプラグ、インパクト用ショートソケット17・19mm、ブローケース材質ヘッド:アルミダイキャスト、差込角:スチール、ソケット:Cr-Mo質量(kg)1.8材質(本体)プラスチック、ラバー差込角(mm)12.7使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)140プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)弱:130、強:240能力ボルト径M14(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(0.81MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×80×58
ブロワ パオックブロワパオック
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
切りくずや粉じんなどを素早く吹き飛ばします。多彩なノズルセットです。
用途切り屑や粉じんなどの吹き飛ばし、吸い込みに。セット内容ゴムノズル、つる口ノズル、フレキシブルホース、延長パイプ、T型ブラシノズル、集じん袋、カーボンブラシ×2質量(kg)1.8材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)600回転速度(min-1[r.p.m])14000定格時間(分)20取扱説明書(0.87MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×180
木工用電気丸のこ パオック木工用電気丸のこパオック
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
大きな板を短時間で何枚も切断可能です。モータブレーキ付です。軽くてサビにくいアルミベースです。切断深さ調整0~47mm(90°時)です。チップソー傾斜調整範囲0~45°です。
用途木材や各種合板の切断に。定格消費電力(W)700セット内容チップソー、平行ガイド、六角棒レンチ6mm材質ベース:アルミ質量(kg)2.5材質(本体)ABS電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用刃数(p)40最大切込深さ(mm)0°:47、45°:32チップソー寸法(mm)外径147×穴径20×刃厚1.6回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)20取扱説明書(9.73MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×210×265チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20
オービタル木工用サンダ パオックオービタル木工用サンダパオック(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
翌々日出荷
広い面を短時間で美しくヤスリがけできます。オービタル機能付なので、前後の動きだけでなく、円運動が加わるので効率良く磨けます。市販の紙ヤスリが使えるので経済的で便利です。
用途各種木材の研磨などに。定格消費電力(W)180セット内容サンドペーパー:#80・#120・#240、集じん袋、パンチプレート質量(kg)1.3材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格時間(分)20取扱説明書(4.68MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×245ストローク数(min)10000
3PSCエアダスタセット パオック3PSCエアダスタセットパオック
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)約162×140×25本体質量(g)約140スパナ口径(Φmm)14適合流体空気
セーフティエアダスタ パオックセーフティエアダスタパオック
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150適合流体空気
エアダスタ 300mm パオックエアダスタ 300mmパオック
2,998税込3,298
1本
当日出荷
狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約300最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)453×140×25本体質量(g)約160適合流体空気
エアダスタ 100mm パオックエアダスタ 100mmパオック
2,298税込2,528
1本
当日出荷
狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約100最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)250×140×25本体質量(g)約130適合流体空気
ミニエアダスタ ゴムボート パオックミニエアダスタ ゴムボートパオック
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクト設計。ゴムボート・浮き輪などの空気入れ専用ノズルです。
最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約106×29×29本体質量(g)約73
飛散防止エアダスタ パオック飛散防止エアダスタパオック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150適合流体空気
硝子ロート パオック硝子ロートパオック
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
用途理化学実験に材質硝子
NVC-20PA用ウェットノズル パオックNVC-20PA用ウェットノズルパオック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合NVC-20PA用RoHS指令(10物質対応)対応
二次元バイス パオック二次元バイスパオック(14件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
前後・左右・直角に交差するスライド式二次元バイスボール盤などでの穴あけ・加工作業にも便利でスピーディ。
用途締付固定に材質(本体部・可動体)鋳鉄(口金部)S17C相当(表面)クロムメッキ処理本体質量(g)5420最大口開き(mm)75取付寸法(mm)115×115口幅(mm)78口深(mm)25スライド幅(mm)(上部75~85、(下部)95~105