6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽できます。エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。圧力パネルが見やすいカラー表示です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途エアの貯蔵、安定したエア供給に。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 特性柔軟性
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パオックエアコイルホース
エコ商品
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0 最高使用圧力(MPa)1 ホース:オレンジ 適合流体空気 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入) 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0 ホース長さ(m)5 最高使用圧力(MPa)1 ホース:オレンジ 適合流体空気 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷

取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。ホースの折れを防ぐホースガイド付です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。 ホース長さ(m)20(吐出側)、0.7(入力側) ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7 ホース:オレンジ 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 取扱説明書(3.05MB)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷