面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
用途自動車のタイヤ交換に
材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン
全長(mm)86
差込角(mm)12.7(1/2in)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。
用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに
付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース
差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無
定格電圧(V)AC100
打撃数(min-1[回/分])4200
本体寸法(mm)W273×H203×D74
本体質量(g)2100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)450
電源コード(m)1.8
回転速度(min-1[r.p.m])3200
定格時間(分)10
締付トルク(N・m)120(締)、300(緩)
アズワン品番64-4374-15
取扱説明書(0.63MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード