ペーパーヤスリでの各種木材の研磨などに便利です。
定格消費電力(W)180
定格時間(分)20
取扱説明書(4.68MB)
ストローク数(min)10000
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。
回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。
スリムボディで持ちやすいです。
用途木材や金属の研削、研磨に
材質本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金
電源定格:AC100
本体質量(g)1800
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)600
砥石寸法(Φmm)穴径15
回転速度(min-1[r.p.m])6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz)
定格時間(分)30
取扱説明書(1.7MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×290
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
関連キーワード