1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です。軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます。長時間作業も安心の電気式AC100V。コンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます。草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)
用途丈の低い雑草等の草刈りに 付属品金属8枚刃(本体取付済)、金属2枚刃、金属刃取り付けキャップ(本体取付済)、保護メガネ、肩掛けベルト 材質スチール、ABS樹脂 消費電力(W)300 定格電圧(V)AC100 本体寸法(mm)幅260×奥行230×長さ1030~1300 本体質量(g)2000 定格周波数(Hz)50/60 刈込み幅(mm)160 電源コード(m)0.36 絶縁方式二重絶縁 定格時間(分)30 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷