セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書
危険物の類別非危険物
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に
セット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個
材質専用ヘラ/ABS樹脂
成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料
危険物の類別非危険物
熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。補修専用のコテを使って補修をします。クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。
用途フローリングのえぐれキズの補修。
成分(補修スティック)パラフィン
耐熱温度(℃)81
危険物の類別非危険物
「速硬 床鳴りクイック」は硬化時間の早さが特徴で、5~6箇所程度の床鳴り現場に向いています。
(放置しておくと数分ででミキサーや針内部で硬化してしまいます)
また、低粘度タイプですので、狭い隙間や深い隙間への注入に適しています。
用途床鳴り補修
成分アクリル系接着剤
キット内容・床鳴りクイック 低粘度2液接着剤(50ml)× 5個・床鳴りクイック ハンドガン × 1個・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 13mm × 10本・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 25mm × 10本・テルモシリンジ(空打ち用注入器) × 1個・取扱説明書 × 1枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
つき板フローリングに加え、シートフローリングなどの熱に弱い建材の補修ができます。専用補修スティック4本と電池コテを組み合わせたセットです。床暖房の熱にも強く、丈夫な補修ができます。
用途フローリングのえぐれキズの補修。
成分(補修スティック)パラフィン
セット内容ホットナイフB2006、ゴシゴシスクレーパー、イージーリペアスティック201・202・203・204、ミニヘラ
最高温度(℃)(電池コテ)200
危険物の類別非危険物
関連キーワード