3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「スペシャルフィラーズアプリケーター」は、周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえる優れものです。2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中に2枚の研磨シート(ミニサイズ)が入っています。研磨シートの使い分け。【サンディング&ポリッシングクロス】※通常サイズ単品販売もあります。◆白い面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面に細かな傷を付け、艶を落とします。少しこすっただけでも効果があります。◆緑の面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面の艶を上げます。【ナイロンパッド】。ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面にやや粗めの傷を付け、艶を落とします。強くこすると充填材表面に擦り傷が付いてしまいますのでご注意ください。
その他研磨シート 2種類付(サンディング&ポリッシングクロス、ナイロンパッド) 材質【本体】樹脂(成型品) 危険物の類別非危険物
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

スピードUVライトジェルセット ハウスボックス 動画あり
・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。 ・紫外線硬化型の超速乾です。 ・コンパクトで持ち運びが簡単です。 ・通常のUVライトでも硬化できます。 ・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。 ・ジェルは安心の日本製です。 【石材・金属用】 石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイルなどにご使用いただけます。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア 【木材用】 フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。 付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア、ウッド 【プラスチック用】 スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。 カラー:ホワイト 【ホイール用】 車のホイールの削れやへこみの補修に。上から塗装することで、よりきれいに仕上がります。 カラー:クリア
用途割れ、ヒビ、カケの補修 セット内容充填剤(ジェル)7g、UVライト1本、透明フィルム、白ヘラ1本、単4アルカリ電池3本 材質アクリル系合成樹脂 容量(g)(ジェル)7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量7mL 危険物の性状非水溶性
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。・紫外線硬化型で超速乾です。・コンパクトなので持ち運びが簡単です。・通常のUVライトでも硬化できます。・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。【石材・金属用】。石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイル等にご使用いただけます。カラー:クリア。【木材用】。フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。カラー:クリア。【プラスチック用】。スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。カラー:クリア。【陶器用】。陶器の欠けや取っ手などの補修にご使用いただけます。硬化後も適度な柔軟性があり、素材に追従しますので取れにくいです。カラー:ホワイト
質量(g)7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6.895mL 特性超速乾 危険物の性状非水溶性
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ