まん延防止等重点措置に向けた、3密対策の必需品の
二酸化炭素濃度測定器になります。
日付時刻、二酸化炭素濃度、温度表示、湿度表示、
アラーム機能搭載です。
安全性の高いNDIRセンサー搭載しており、1000ppmを
超えるとアラート音でお知らせします。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィス、店舗、事務所、イベント会場などの換気の目安に。
材質ABS
質量(g)265
電圧(V)DC5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×129×84
連続使用時間(時間)約6
充電時間(時間)約4
検知方式NDIR式
測定温度範囲(℃)-10~50
測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000
バッテリー容量(mAh)2000
検知対象ガス二酸化炭素
補正機能有
供給電源USB電源式
湿度測定範囲(%RH)15~90
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード