407件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イムノロックウェルモジュールプレート Thermo Scientific Nalgene

    イムノロックウェルモジュールプレート

    Thermo Scientific Nalgene
    129,800税込142,780
    1箱(6包×10個)
    63日以内出荷
    モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
    仕様●クリア●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:メディソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-87
  • イムノロックウェルモジュールプレート Thermo Scientific Nalgene

    イムノロックウェルモジュールプレート

    Thermo Scientific Nalgene
    136,799税込150,479
    1箱(6包×10個)
    5日以内出荷
    モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
    仕様●クリア●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-86
  • ドロッパーボトル(白色ボトル) Thermo Scientific Nalgene

    ドロッパーボトル(白色ボトル)

    Thermo Scientific Nalgene
    8,198税込9,018
    1箱(1ケース×25本)
    63日以内出荷
    一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。紫外線(UV)に敏感な物質に。USP Class VI。液漏れ防止構造
    仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。アズワン品番65-5637-46
  • シリンジフィルター(PTFE) Thermo Scientific Nalgene

    シリンジフィルター(PTFE)

    Thermo Scientific Nalgene
    35,980税込39,578
    1箱(1パック×100個)
    63日以内出荷
    USP Class VI。オートクレーブ可
    仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●未滅菌●包装:バルクアズワン品番65-5643-93
  • 96ウェルマイクロプレート(PP)U底 Thermo Scientific Nalgene

    96ウェルマイクロプレート(PP)U底

    Thermo Scientific Nalgene
    58,980税込64,878
    1箱(12包×10個)
    5日以内出荷
    低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
    仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ブラック●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5637-20
  • オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
    仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(大)●サイズL×W×H(mm):233×239×239アズワン品番65-5643-58
  • 384ウェルマイクロプレート(PP)U底 Thermo Scientific Nalgene

    384ウェルマイクロプレート(PP)U底

    Thermo Scientific Nalgene
    119,800税込131,780
    1箱(6包×20個)
    5日以内出荷
    ウェル間のクロスコンタミネーションを低減。角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制。ピンチバーデザインを採用
    仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●滅菌済アズワン品番65-5637-31
  • 丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    10,980税込12,078
    1箱(1包×10本)
    5日以内出荷
    最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
    仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌アズワン品番65-5638-25
  • 遠心瓶 Thermo Scientific Nalgene

    遠心瓶

    Thermo Scientific Nalgene
    76,980税込84,678
    1箱(1包×24本)
    5日以内出荷
    USP Class VI。細胞無毒性
    仕様●最大載積量:12L●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):2000●最大遠心加速度(×g):7333●滅菌済●※サポートブリッジ(製品番号75007686)を必ずご使用ください。アズワン品番65-5638-36
  • 丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    7,598税込8,358
    1箱(1包×10本)
    7日以内出荷
    最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
    仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):12●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌アズワン品番65-5638-20
  • シリンジフィルター(PES)25mm 滅菌済 725シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    シリンジフィルター(PES)25mm 滅菌済 725シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    25,980税込28,578
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    パイロジェンフリー。汎用性の高いメンブレン。タンパク質の吸着性が低い。低溶出。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
    仕様●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。アズワン品番65-5643-87
  • Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター Thermo Scientific Nalgene

    Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター

    Thermo Scientific Nalgene
    49,980税込54,978
    1箱(350枚)
    7日以内出荷
    特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収。実験台を汚染から保護。クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護。裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護。実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート。最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収。好みのサイズに切って使用可能
    仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:シート小●サイズW×L(mm):460×510●カラー:青アズワン品番65-5643-95
  • FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM) Thermo Scientific Nalgene

    FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM)

    Thermo Scientific Nalgene
    62,980税込69,278
    1箱(6包×10個)
    63日以内出荷
    蛍光分析でのバックグラウンドを低く抑える。クロストークを抑える
    仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:F16●カラー:ブラック●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-62
  • 大型ロート 4262シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    大型ロート 4262シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
    仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包アズワン品番65-5640-13
  • シリンジフィルター(PTFE) Thermo Scientific Nalgene

    シリンジフィルター(PTFE)

    Thermo Scientific Nalgene
    47,980税込52,778
    1箱(1パック×100個)
    63日以内出荷
    USP Class VI。オートクレーブ可
    仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):13●ろ過容量(mL):2~10●未滅菌●包装:バルク●※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。アズワン品番65-5643-76
  • MicroWell ミニトレイ Thermo Scientific Nalgene

    MicroWell ミニトレイ

    Thermo Scientific Nalgene
    139,800税込153,780
    1箱(4包×120個)
    63日以内出荷
    大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理
    仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:72●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:あり●滅菌済アズワン品番65-5640-65
  • イムノモジュール F8 Thermo Scientific Nalgene

    イムノモジュール F8

    Thermo Scientific Nalgene
    75,839税込83,423
    1箱(4包×160個)
    5日以内出荷
    別売りのフレームと合わせて使用
    仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-35
  • シリンジフィルター(SFCA)25mm Thermo Scientific Nalgene

    シリンジフィルター(SFCA)25mm

    Thermo Scientific Nalgene
    25,980税込28,578
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    パイロジェンフリー。細胞無毒性。タンパク質の吸着性が低い。界面活性剤を含まず、低溶出。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
    仕様●材質●▼メンブレン:SFCA●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。アズワン品番65-5643-79
  • クライオウェアペン Thermo Scientific Nalgene

    クライオウェアペン

    Thermo Scientific Nalgene
    10,980税込12,078
    1箱(1包×10本)
    33日以内出荷
    凍結保存用チューブやカラーコード、ラベルなどに使える低温耐性ペン。
    仕様●色:黒●低温耐久温度:液体窒素・気相(-150℃)までアズワン品番65-5638-59
  • フリーズボックス IBシリーズ Thermo Scientific Nalgene

    フリーズボックス IBシリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    26,980税込29,678
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
    仕様●使用温度範囲:-150℃~室温●材質:紙●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):131×131×51●未滅菌アズワン品番65-5645-97
  • 薬品識別安全ラベルセット 1箱 25枚×1包入 Thermo Scientific Nalgene

    薬品識別安全ラベルセット 1箱 25枚×1包入

    Thermo Scientific Nalgene
    23,980税込26,378
    1箱(1包×25枚)
    7日以内出荷
    ラベル保護シール付属。※物質安全データシート(MSDS)などを参照し、正しい表示コードをご記入ください。洗浄瓶のラベルのカスタマイズ用
    仕様●材質:(本体)ポリオレフィンアズワン品番65-5643-31
  • 透明標準設計デシケーター Thermo Scientific Nalgene

    透明標準設計デシケーター

    Thermo Scientific Nalgene
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    USPClassVI。94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能。接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)。内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合。フタと本体の両方にコックをもつ。コックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合。オートクレーブ不可
    仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包高さ(mm)329材質(本体)ポリカーボネート内高(mm)195アズワン品番65-5642-28
  • 注出口付きスクリューキャップ 1箱 6個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene

    注出口付きスクリューキャップ 1箱 6個×1ケース入

    Thermo Scientific Nalgene
    16,980税込18,678
    1箱(1ケース×6個)
    63日以内出荷
    USPClassVI。キャップタイプ38-430の1、2、4Lボトル全てに使用可能
    仕様●材質●▼本体:PP●▼インサート部:PE●キャップタイプ:38-430●未滅菌●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アズワン品番65-5645-72
  • 真空ガスケット 1箱 6個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene

    真空ガスケット 1箱 6個×1ケース入

    Thermo Scientific Nalgene
    7,498税込8,248
    1箱(1ケース×6個)
    63日以内出荷
    ストッパーNo.7またはNo.8のゴム栓を用いるフィルターフラスコに使用可能【No.7(上部/Φ37mm、下部/Φ30mm)、No.8(上部/Φ41mm、下部/Φ33mm)】フィルターロートを簡単に接着可能
    仕様●材質:(本体)TPE●高さ(mm):30●厚さ(mm):3●径(mm):40~28●未滅菌材質TPE厚さ(mm)3内径(Φmm)28アズワン品番65-5645-69
  • 収納ボックス Thermo Scientific Nalgene

    収納ボックス

    Thermo Scientific Nalgene
    29,980税込32,978
    1個
    63日以内出荷
    実験室にあるさまざまな備品の整理に便利な積み重ね可能な収納ボックス。透明なアクリル製なので中身が見えて便利。希薄な酸や塩基への短時間の暴露に耐える。付属のネジで棚またはキャビネットに取り付け可能
    仕様●サイズL×W×H(cm):22.9×22.9×11.4●※アルコール、有機溶剤、強酸は、すぐに損傷を引き起こす可能性があります。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-37
  • 活栓キャップ 1箱 4個×1包入 Thermo Scientific Nalgene

    活栓キャップ 1箱 4個×1包入

    Thermo Scientific Nalgene
    5,398税込5,938
    1箱(1包×4個)
    5日以内出荷
    液漏れ防止構造のため、安全に溶液の保管が可能。USPClassVI。オートクレーブ可。Nalgeneカーボーイ、クリアボーイ、ローボーイ、ねじサイズが1~1/8インチの活栓付きボトルに適合
    仕様●材質●▼本体:PP●▼プラグ:TPE●未滅菌●※12オスねじ付きヘッド、オートクレーブ可能●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アズワン品番65-5643-42
  • 撹拌棒 1箱 12本入 Thermo Scientific Nalgene

    撹拌棒 1箱 12本入

    Thermo Scientific Nalgene
    2,598税込2,858
    1箱(12本)
    7日以内出荷
    セルスクレーパー機能をあわせもった撹拌棒。片側はフラットパドルでもう一端は三角パドル。実験室でよく使われるさまざまな試薬に耐性
    仕様●使用温度範囲:0~135℃●材質:(本体)PP●長さ(mm):248アズワン品番65-5642-96
  • 遠沈管 ディスポーザブル 書き込みスペースあり 1箱 80個×6包入 Thermo Scientific Nalgene

    遠沈管 ディスポーザブル 書き込みスペースあり 1箱 80個×6包入

    Thermo Scientific Nalgene
    79,980税込87,978
    1箱(6包×80個)
    63日以内出荷
    滅菌済みSAL10^-6。USPClassVI。コニカル底で効率的なサンプル回収可能。上部が平たんなリムシールスクリューキャップ
    仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PE●呼称容量(mL):10●最大容量(mL):11●容量目盛り:成形●外寸(mm):110×16●最大遠心加速度(×g):6000●書き込みスペース:ありアズワン品番65-5639-19
  • 遠心瓶用アダプター 1箱 6個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene

    遠心瓶用アダプター 1箱 6個×1ケース入

    Thermo Scientific Nalgene
    21,980税込24,178
    1箱(1ケース×6個)
    63日以内出荷
    USPClassVI
    仕様●材質:(本体)LDPE●直径(mm):61.5●適用遠心容器製品番号:3120-0250PK、3121-0250PK、3122-0250PK、3127-0250PK、3140-0250PK、3141-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5645-84
  • 液体飛散防止シールド PC Thermo Scientific Nalgene

    液体飛散防止シールド PC

    Thermo Scientific Nalgene
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    シールド部分のポリカーボネートの厚みは3mm。200~360nmのUVに非透過性あり。磁石でしっかり固定される可動式のアーム。OSHA29CFR1910.1030標準に準拠
    仕様●材質●▼シールド版:PC●▼アーム:アセタル 磁石●サイズL×W(cm):27.9×21.6●入数:1個×1包アズワン品番65-5643-34
  • ラボ用マーカー 1箱 4本×1包入 Thermo Scientific Nalgene

    ラボ用マーカー 1箱 4本×1包入

    Thermo Scientific Nalgene
    3,500税込3,850
    1箱(1包×4本)
    6日以内出荷
    速乾性のある黒インクを使用。プラスチックやガラスに書いてもインクが消えない
    仕様●タイプ:先太アズワン品番65-5643-29
  • ラボ用ペン 1箱 4本×1包入 Thermo Scientific Nalgene

    ラボ用ペン 1箱 4本×1包入

    Thermo Scientific Nalgene
    3,500税込3,850
    1箱(1包×4本)
    6日以内出荷
    速乾性のある黒インクを使用。プラスチックやガラスに書いてもインクが消えない
    仕様●タイプ:先細アズワン品番65-5643-28
  • ラボウェアバリューパック Thermo Scientific Nalgene

    ラボウェアバリューパック

    Thermo Scientific Nalgene
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    新しいラボのスタート時や買い替えにぴったりなバリューパック。プラスチック製の汎用実験器具の20点セット
    アズワン品番65-5636-40
  • ボトルラック PC Thermo Scientific Nalgene

    ボトルラック PC

    Thermo Scientific Nalgene
    15,980税込17,578
    1個
    63日以内出荷
    500mLサイズの丸型ボトル、角型ボトルを8本まで収納可能。USPClassVI。オートクレーブ可。ハンドルはラック内部にたたみ入れ可能で保管に便利。ハンドル収納時の高さは165mm
    仕様●材質:(本体)PC●サイズL×W×H(mm):330×194×229(高さはハンドルを含む値です。)●列:4×2●未滅菌●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度が低下します。繰り返しご使用される際はご注意のうえご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5645-96
  • プラスチックコンタクトディッシュ 1箱 11個×36包入 Thermo Scientific Nalgene

    プラスチックコンタクトディッシュ 1箱 11個×36包入

    Thermo Scientific Nalgene
    69,980税込76,978
    1箱(36包×11個)
    63日以内出荷
    オートメーション対応。コンタクトディッシュは臨床、食品化学、製薬などのサンプリングに使用。コンタクトディッシュの底面は凸状で、1cm角のグリッド付き。細胞培養無処理
    仕様●材質:(本体・フタ)PS●フタ付き外寸(mm):67×15●内寸(mm):57×3●最大容量(mL):7.7●使用容量(mL):7.7●培養面積(cm2):25●滅菌済材質プラスチックアズワン品番65-5636-78
  • フェイスシールド PC Thermo Scientific Nalgene

    フェイスシールド PC

    Thermo Scientific Nalgene
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    シールド部分のポリカーボネートの厚みは1.5mm。200~360nmのUVに非透過性あり。湾曲構造により顔の前面と側面の両方を保護。OSHA29CFR1910.1030規格およびANSIZ87.1-1989規格に準拠
    仕様●材質●▼本体:PC●▼ヘッドレスト:PE●サイズL×W(cm):29.5×20●入数:1個×1包アズワン品番65-5643-33
  • フィルターロートアダプター 1箱 25個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene

    フィルターロートアダプター 1箱 25個×1ケース入

    Thermo Scientific Nalgene
    7,198税込7,918
    1箱(1ケース×25個)
    6日以内出荷
    USPClassVI。分析テストフィルターロート(製品番号145、147)のロートアダプター
    仕様●材質:(本体)PP●未滅菌アズワン品番65-5645-70
  • ビーカーバラエティーパック PPCO Thermo Scientific Nalgene

    ビーカーバラエティーパック PPCO

    Thermo Scientific Nalgene
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    PP製プラスチックビーカーが7サイズセット。USPClassVI。オートクレーブ可。全てのサイズを1000mLビーカーに重ねて収納可能なので省スペース。シルクスクリーン印刷目盛り付き。ISO/DIN7056に準拠
    仕様●材質:(本体)PPCO●50mL、100mL、150mL、250mL、400mL、600mL、1000mL ×各1●※ホットプレート上では使用できません。アズワン品番65-5636-39
  • パラフィルムディスペンサー Thermo Scientific Nalgene

    パラフィルムディスペンサー

    Thermo Scientific Nalgene
    17,980税込19,778
    1個
    63日以内出荷
    約100mmパラフィルムは1個、約50mmパラフィルムは2個収納可能
    仕様●材質:アクリル●サイズL×W×H(mm):152×121×152●※パラフィルムをカットするためのカッターなどは付属していません。取り出したパラフィルムはハサミなどで切ってご使用ください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-38
  • デシケータープレート Thermo Scientific Nalgene

    デシケータープレート

    Thermo Scientific Nalgene
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    オートクレーブ可。磁器製に比べ耐熱性があり、非付着性ガラスが金属に焼き付け。4分割されたプレートの各部分に番号がプリントされており、位置の確認が可能。製品番号5309-0250、5310-0250と5311-0250に適合
    仕様●材質:(本体)セラミック-金属合金●直径(mm):230●入数:1個×1包材質(本体)セラミックアズワン品番65-5642-29