カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Thermo Scientific Nalgene
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneのページです。Thermo Scientific Nalgeneは、オフィス家具/清掃用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在407件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

クライオケーン TM 5015シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,598税込¥3,9581箱(12本)当日出荷材質アルミニウム長さ(mm)300容量(mL)(適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0アズワン品番1-9568-02掛数6本
フィルターユニット受器 455シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥12,980~税込¥14,278~1箱(12個)ほか当日出荷1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付。密閉性が高くpH変動を抑制。45mm径のボトルトップフィルターに適合。パイロジェンフリー。滅菌済材質本体/PS、キャップ/PE
丸型ボトル PPCO 2221シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
フロート撹拌子
Thermo Scientific Nalgene¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。マグネットAlnicoV
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,498~税込¥8,248~1袋(6本)ほか4日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトル LDPE 2103シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,198~税込¥3,518~1袋(12本)当日出荷から4日以内出荷金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造材質本体/LDPE、キャップ/PP
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥38,980~税込¥42,878~1箱(2箱×6本)ほか3日以内出荷から91日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
96ウェルマイクロプレート PP U底 ナチュラル 1箱 10個×12包入
Thermo Scientific Nalgene¥58,980税込¥64,8781箱(12包×10個)5日以内出荷低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現 1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能 DNase/RNaseフリー仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番3-1693-59
丸底遠沈管 キャップなしの半透明タイプ 50mL 1箱 10本×1包入
Thermo Scientific Nalgene¥8,859税込¥9,7451箱(1包×10本)6日以内出荷最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用 USP Class VI オートクレーブ可仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0030●未滅菌アズワン品番3-4494-01
シリンジフィルター(NYL)25mm
Thermo Scientific Nalgene¥35,980税込¥39,5781箱(50個)欠品中一般的なろ過用、HPLC、GC溶媒のろ過に使用。パイロジェンフリー。細胞無毒性。オートクレーブ可。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip。Zymark(TM) Benchmate(TM) Systemsと互換性あり仕様●材質●▼メンブレン:NYL●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装アズワン品番65-5643-89
角型大型バット 7120シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷。実験器具の浸漬やアイスバスとして使える角型バット。フタなし。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。持ち運びに便利な成形ハンドル付き。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性あり。オートクレーブ不可仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):10●サイズL×W×H(mm):360×310×140アズワン品番65-5643-68
クライオボックス 9×9 867013シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥10,980税込¥12,0781箱(4個)5日以内出荷ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:黄●未滅菌アズワン品番65-5644-14
イムノプレート
Thermo Scientific Nalgene¥32,599税込¥35,8591箱(12包×5個)6日以内出荷SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:C96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ピンチバー●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-19
ラブトップクーラー -20℃ Nunc用
Thermo Scientific Nalgene¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラー。USPClassVI。1mLおよび1.8mLのNuncCryoTubeを20本収納。付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能仕様●内側列:-20~-15℃を約4時間保持●外側列:-20~-15℃を約2時間保持●材質:PC●フタ●▼色:透明●▼冷却ゲル:なし●列:4×5●チューブ数(本):20●適合チューブサイズ(mL):0.2~1.8●外寸W×D×H(mm):226×165×133●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。アズワン品番65-5639-44
CryoTube ホルダー 40本立て用 1箱 1個×5包入
Thermo Scientific Nalgene¥17,980税込¥19,7781箱(5包×1個)5日以内出荷星型フィンタイプのチューブとの併用で、バイアルの底がロックされ、片手でキャップの開閉操作が可能。NuncCryoTube用仕様●材質:PPOアズワン品番65-5639-60
シーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,098~税込¥7,808~1箱(1ケース×2個)5日以内出荷から63日以内出荷遠心加速度(10000×g以上)で使用。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥8,798~税込¥9,678~1箱(1ケース×20個)5日以内出荷から63日以内出荷キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット。取り外しやすいタブ付き。USP Class VI。オートクレーブ可。高速回転では液漏れを起こす可能性あり
リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から7日以内出荷繰り返し使えて環境に優しい。洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製。USP Class VI。細胞無毒性。2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合。直径47mmのメンブレンに対応。通気用またはサンプル添加用に3つのポートあり。ろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
バッフル付き三角フラスコ(PC) 4110シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥13,980~税込¥15,378~1箱(1包×4本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷USP Class VI。オートクレーブ可。ガラスの代替となる優れた透明性。E.ColiとS.cerevisiaeを用いた成長実験でもガラスと同じ成長曲線を確認。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換またはミキシングを促進。発酵培養、細胞培養などの研究用種別三角フラスコ
ビュレット 3650シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷ASTM E287 Class Bに準拠。フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性あり。pH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能。アルコール類や有機溶媒には耐性なし
ゼロ設定ビュレット 3640シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥17,980~税込¥19,778~1セット7日以内出荷ASTM E287に準拠。フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性あり。pH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能。アルコール類や有機溶媒には耐性なし。Nalgene プラスチックチューブ380(約90cm)と注入溶液用の容器付き
クライオウェアペン
Thermo Scientific Nalgene¥4,998税込¥5,4981箱(1包×4本)7日以内出荷凍結保存用チューブやカラーコード、ラベルなどに使える低温耐性ペン。仕様●色:赤、緑、青、黒(各1本)●低温耐久温度:液体窒素・気相(-150℃)までアズワン品番65-5638-58
洗浄瓶 2405シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥10,980~税込¥12,078~1箱(1包×4本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可能かつ低温(0~5℃)で使用できるPPCO製。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
遠心チューブ用フィルター Rapid-Flow PES 50mm 0.2μm
Thermo Scientific Nalgene¥15,980税込¥17,5781箱(12個)当日出荷タンパク質の吸着性が低く、低溶出、交流量。パイロジェンフリー。滅菌済付属品50mL遠心チューブ(12本)と遠心チューブスタンド(2個)材質フィルター容器/PS、遠心チューブ/PP、メンブレン/PESポアサイズ(μm)0.2メンブラン直径(Φmm)50アズワン品番64-5228-74
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥5,498~税込¥6,048~1袋(12本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥2,798~税込¥3,078~1袋(4本)当日出荷から10日以内出荷高い透明度と耐衝撃性。冷蔵使用可。オートクレーブ可能材質本体/PC、キャップ/PP
広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,998~税込¥5,498~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能。DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,598~税込¥3,958~1袋(12本)当日出荷から5日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO、キャップ/PP
丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷一体成型のハンドル付。底部がつかみやすいように成形されており注出時に便利。注出口が突き出ていて溶液の拡散を防止材質本体/LDPE、キャップ/PP、ガスケット/TPE
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,798~税込¥5,278~1パック(12本)ほか当日出荷から6日以内出荷省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP色透明
ビーカー PMP 1203シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥8,998~税込¥9,898~1パック(12個)ほか3日以内出荷から61日以内出荷ガラスと同様の透明度です。耐熱性があり、150℃での使用が可能です。目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠しています。※ホットプレートの上での使用は不可。材質本体/PMP種類ビーカー
ハンドル付トールビーカー PMP 1223シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥9,698~税込¥10,668~1パック(1個)4日以内出荷から31日以内出荷ガラスと同様の透明度です。一体成型のハンドル付き。マイクロ波を透過します。※ホットプレートの上での使用は不可。※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取外して行ってください。材質PMP種類手付ビーカー
組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES
Thermo Scientific Nalgene¥19,980~税込¥21,978~1箱(12個)翌々日出荷から6日以内出荷タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。色(メンブレン)白
褐色セラムバイアル 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 滅菌済 1箱 252本×5パック入
Thermo Scientific Nalgene¥249,800税込¥274,7801箱(5パック×252本)91日以内出荷培養液などの少量保存用。パイロジェンフリー、細胞無毒性。褐色ボトル。滅菌済。スクリューキャップはNalgene31(34)2158シリーズをご使用ください。本体のみモジュール梱包材質本体/PETG製容量(mL)10キャップタイプ20-415アズワン品番68-5629-73
Nalgene 角型培地ボトル用キャップシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥15,980~税込¥17,578~1箱(200本)ほか91日以内出荷滅菌済。キャップのみのバルクタイプ
Nalgene 角型培地ボトルPETシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥37,980~税込¥41,778~1箱(2箱×12本)ほか3日以内出荷から91日以内出荷開封防止シュリンクバンド付き。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済。滅菌済
Nalgene 角型培地ボトルPETG セプタムキャップ シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥66,980~税込¥73,678~1箱(2箱×12本)ほか5日以内出荷から91日以内出荷器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み。セプタム付キャップはシリンジによるサンプル液の注入が可能。滅菌済。本体、キャップ付トレイ梱包材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製、セプタム/シリコン、PTFE製