絞り込み
ブランド
- Thermo Scientific Nalgene
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,220)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,760)
- 三商(2,387)
- ADVANTEC(1,684)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ケニス(1,551)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,068)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(789)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る

クライオケーン TM 5015シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,598税込¥3,9581箱(12本)当日出荷材質アルミニウム長さ(mm)300容量(mL)(適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0アズワン品番1-9568-02掛数6本
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,498~税込¥8,248~1袋(6本)ほか4日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトル LDPE 2103シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,198~税込¥3,518~1袋(12本)当日出荷から4日以内出荷金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造材質本体/LDPE、キャップ/PP
CryoTube ホルダー 40本立て用 1箱 1個×5包入
Thermo Scientific Nalgene¥17,980税込¥19,7781箱(5包×1個)5日以内出荷星型フィンタイプのチューブとの併用で、バイアルの底がロックされ、片手でキャップの開閉操作が可能。NuncCryoTube用仕様●材質:PPOアズワン品番65-5639-60
フィルターユニット受器 455シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥12,980~税込¥14,278~1箱(12個)ほか当日出荷1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付。密閉性が高くpH変動を抑制。45mm径のボトルトップフィルターに適合。パイロジェンフリー。滅菌済材質本体/PS、キャップ/PE
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥5,498~税込¥6,048~1袋(12本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,598~税込¥3,958~1袋(12本)3日以内出荷から5日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO、キャップ/PP
丸型ボトル PPCO 2221シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
フロート撹拌子
Thermo Scientific Nalgene¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。マグネットAlnicoV
NN 0.5クライオバンク
Thermo Scientific Nalgene¥23,399~税込¥25,739~1ケース(2ラック×96本)ほか33日以内出荷から93日以内出荷Nunc CryoBankは黒フレーム、チューブが1本ごとラックへロックされているため、チューブ落下を防止、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブセレクションツールを使うことで効率良くチューブのピッキングが可能
96ウェルマイクロプレート PP U底 ナチュラル 1箱 10個×12包入
Thermo Scientific Nalgene¥58,980税込¥64,8781箱(12包×10個)5日以内出荷低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現 1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能 DNase/RNaseフリー仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番3-1693-59
丸底遠沈管 キャップなしの半透明タイプ 50mL 1箱 10本×1包入
Thermo Scientific Nalgene¥8,859税込¥9,7451箱(1包×10本)6日以内出荷最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用 USP Class VI オートクレーブ可仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0030●未滅菌アズワン品番3-4494-01
イムノモジュール F16
Thermo Scientific Nalgene¥45,679税込¥50,2471箱(4包×80個)5日以内出荷別売りのフレームと合わせて使用仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F16●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-33
大型ロート 4262シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):1.9●ロート内径(mm):201●足外径(mm):23●足長さ(mm):89●全高(mm):245●入数:1個×1包アズワン品番65-5640-12
クライオボックス 9×9 867013シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥10,980税込¥12,0781箱(4個)5日以内出荷ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:黄●未滅菌アズワン品番65-5644-14
イムノプレート
Thermo Scientific Nalgene¥32,599税込¥35,8591箱(12包×5個)6日以内出荷SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:C96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ピンチバー●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-19
ラブトップクーラー -20℃ Nunc用
Thermo Scientific Nalgene¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラー。USPClassVI。1mLおよび1.8mLのNuncCryoTubeを20本収納。付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能仕様●内側列:-20~-15℃を約4時間保持●外側列:-20~-15℃を約2時間保持●材質:PC●フタ●▼色:透明●▼冷却ゲル:なし●列:4×5●チューブ数(本):20●適合チューブサイズ(mL):0.2~1.8●外寸W×D×H(mm):226×165×133●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。アズワン品番65-5639-44
イムノチューブ MaxiSorp(TM) 5mL 1箱 1000個×3包入
Thermo Scientific Nalgene¥94,179税込¥103,5971箱(3包×1000個)63日以内出荷IRMA、ELISA、ILMAなどの固相法に使用可能。表面処理は1種類(MaxiSorp)。均一な結合が可能仕様●材質:(本体)PS●外寸(mm):75×12●最大容量(mL):5●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5638-66
Nunc(TM) Cryo Vial Closure Color Coders ミックス 1箱 500個×1包入
Thermo Scientific Nalgene¥4,598税込¥5,0581箱(1包×500個)6日以内出荷NuncCryoTubeの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)仕様●材質:PS●色:ミックス●※入数は重量を目安にしているため、表示個数とは若干の差異が生じます。あらかじめご了承ください。アズワン品番65-5639-43
シーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,098~税込¥7,808~1箱(1ケース×2個)5日以内出荷から63日以内出荷遠心加速度(10000×g以上)で使用。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥8,798~税込¥9,678~1箱(1ケース×20個)5日以内出荷から63日以内出荷キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット。取り外しやすいタブ付き。USP Class VI。オートクレーブ可。高速回転では液漏れを起こす可能性あり
バッフル付き三角フラスコ(PC) 4110シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥13,980~税込¥15,378~1箱(1包×4本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷USP Class VI。オートクレーブ可。ガラスの代替となる優れた透明性。E.ColiとS.cerevisiaeを用いた成長実験でもガラスと同じ成長曲線を確認。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換またはミキシングを促進。発酵培養、細胞培養などの研究用種別三角フラスコ
ビュレット 3650シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷ASTM E287 Class Bに準拠。フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性あり。pH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能。アルコール類や有機溶媒には耐性なし
ゼロ設定ビュレット 3640シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥17,980~税込¥19,778~1セット7日以内出荷ASTM E287に準拠。フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性あり。pH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能。アルコール類や有機溶媒には耐性なし。Nalgene プラスチックチューブ380(約90cm)と注入溶液用の容器付き
イムノチューブ MiniSorp(TM)
Thermo Scientific Nalgene¥46,559~税込¥51,215~1箱(8包×150個)ほか5日以内出荷から63日以内出荷MiniSorp 処理は、タンパク質との親和力が低い。RIAを含めた液相アッセイ
洗浄瓶 2405シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥10,980~税込¥12,078~1箱(1包×4本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可能かつ低温(0~5℃)で使用できるPPCO製。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
細口丸型ボトル PPCO 2203シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口角型ボトル PPCO 4L
Thermo Scientific Nalgene¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP容量(L)4アズワン品番64-7656-57
広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,998~税込¥5,498~1袋(12本)ほか当日出荷から6日以内出荷優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,998~税込¥5,498~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能。DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷一体成型のハンドル付。底部がつかみやすいように成形されており注出時に便利。注出口が突き出ていて溶液の拡散を防止材質本体/LDPE、キャップ/PP、ガスケット/TPE
活栓付角型カーボーイ HDPE 2320シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付材質本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,798~税込¥5,278~1パック(12本)ほか当日出荷から6日以内出荷省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP色透明
ビーカー PMP 1203シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥8,998~税込¥9,898~1パック(12個)ほか3日以内出荷から61日以内出荷ガラスと同様の透明度です。耐熱性があり、150℃での使用が可能です。目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠しています。※ホットプレートの上での使用は不可。材質本体/PMP種類ビーカー
ハンドル付トールビーカー PMP 1223シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥9,698~税込¥10,668~1パック(1個)4日以内出荷から31日以内出荷ガラスと同様の透明度です。一体成型のハンドル付き。マイクロ波を透過します。※ホットプレートの上での使用は不可。※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取外して行ってください。材質PMP種類手付ビーカー
褐色セラムバイアル 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 滅菌済 1箱 252本×5パック入
Thermo Scientific Nalgene¥249,800税込¥274,7801箱(5パック×252本)91日以内出荷培養液などの少量保存用。パイロジェンフリー、細胞無毒性。褐色ボトル。滅菌済。スクリューキャップはNalgene31(34)2158シリーズをご使用ください。本体のみモジュール梱包材質本体/PETG製容量(mL)10キャップタイプ20-415アズワン品番68-5629-73
Nalgene 角型培地ボトル用キャップシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥15,980~税込¥17,578~1箱(200本)ほか91日以内出荷滅菌済。キャップのみのバルクタイプ