279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1袋(12個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(中)●サイズL×W×H(mm):156×178×178 アズワン品番65-5643-57
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(大)●サイズL×W×H(mm):233×239×239 アズワン品番65-5643-58
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(小)●サイズL×W×H(mm):156×104×104 アズワン品番65-5643-56
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1ケース
3,998 税込4,398
5日以内出荷

。実験器具のオートクレーブに使える大型バット。バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造
仕様●材質:(本体)PP●容量(L):2.6●サイズL×W×H(mm):260×159×105 アズワン品番65-5643-52
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

実験器具のオートクレーブに使える大型バット。バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造
仕様●材質:(本体)PP●容量(L):2●サイズL×W×H(mm):260×159×64 アズワン品番65-5643-51
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

実験器具のオートクレーブに使える大型バット。バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロジェンフリー。汎用性の高いメンブレン。タンパク質の吸着性が低い。低溶出。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。 アズワン品番65-5643-88
1箱(50個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

パイロジェンフリー。汎用性の高いメンブレン。タンパク質の吸着性が低い。低溶出。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。 アズワン品番65-5643-87
1箱(50個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー 優れた滅菌性(SAL10^-6) IATA準拠のリークテスト済み Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.6mm●バーコードラック アズワン品番67-6598-56
1ケース(10ラック×48本)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

。HPLCやGCで用いる非水系溶媒のろ過に使用可能。USP Class VI。オートクレーブ可。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip。細胞無毒性
仕様●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):13●ろ過容量(mL):2~10●滅菌済●包装:個包装●※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。 アズワン品番65-5643-74
1箱(100個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(12本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP 透明 容量(mL)2000 アズワン品番62-1611-62 口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
1パック(1本)
6,898 税込7,588
当日出荷

1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付。密閉性が高くpH変動を抑制。45mm径のボトルトップフィルターに適合。パイロジェンフリー。滅菌済
材質本体/PS、キャップ/PE
1箱(12個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(72個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(4本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(6本)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(6本)ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成型で継ぎ目のないチューブ差込口付。内径13mmのチューブが適合(チューブは含まれません)。オートクレーブ可能
材質本体/PP、キャップ/PP、ガスケット/TPE
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールや弱溶媒を含有する溶液のろ過に対応。NYLメンブレンは低溶出。パイロジェンフリー。滅菌済
材質メンブレン/NYL、本体/PS、受器キャップ/PE
1ケース(12個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラスと同様の透明度です。一体成型のハンドル付き。マイクロ波を透過します。※ホットプレートの上での使用は不可。※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取外して行ってください。
材質PMP 種類手付ビーカー
1パック(1個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-57
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1箱(1ケース×100枚)
31,980 税込35,178
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能。DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水質検査、滅菌検査、完成品の品質などの分析テスト用。メンブレンはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に準拠。メンブランは取り外し可能。アダプター(DS0397-0010)が6個付属。パイロジェンフリー。滅菌済
材質メンブレン/CN、フィルター容器/PP、ネック部/PS メンブラン直径(Φmm)47
1ケース(50個)
49,980 税込54,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンパク質吸着性が低く、ろ過速度が速い。液漏れ防止キャップ付(115mlサイズを除く)。フィルター容器と受器には目盛付。パイロジェンフリー。滅菌済
材質メンブレン/SFCA、本体/PS、受器キャップ/PE メンブラン直径(Φmm)90
1ケース(12個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(12本)
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水溶液の滅菌・EIA・ELISAなどの微量のアッセイに使用可能。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip。未滅菌
メンブラン直径(Φmm)4 容量(mL)ろ過:0.5~1.0
1ケース(100個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USP Class VI。オートクレーブ可。一般的なストッパーがつけられる
1箱(1包×2本)ほか
9,398 税込10,338
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene三角フラスコ(PC)
USP Class VI。オートクレーブ可。ガラスの代替となる優れた透明性
種別三角フラスコ
1箱(1包×4本)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PMP 2107シリーズ
優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP 容量(mL)250 アズワン品番64-5228-09
1袋(4本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PMP 2107シリーズ
優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP
1袋(4本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):16●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0018●未滅菌 アズワン品番65-5638-22
1箱(1包×10本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌 アズワン品番65-5638-25
1箱(1包×10本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷