3か所のねじ止めにより鏡筒Φ40~Φ60mmの顕微鏡に取り付けて使えるLED照明です。調光つまみと付属の拡散カバーにより多彩な光を実現します。可変電流調光で細かい調光が可能です。ACアダプタにつなぐだけで点灯できます。
寸法(mm)(使用可能鏡筒) Φ40~Φ60、(照明部) 外寸/87、内寸/60、厚み/30
質量(g)121
電源AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属)
消費電力36W
照度(Lx)拡散板なし/40000 拡散板あり/10000
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)18
電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外径(mm)(A)58
内径(mm)(B)38
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)18
電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外径(mm)(A)60
内径(mm)(B)50
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)20
電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外径(mm)(A)45
内径(mm)(B)32
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)(発光面)60×60
電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外寸法(mm)86×70×8.5
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)(発光面)40×40
電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外寸法(mm)70×50×8.5
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)(発光面)90×90
電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外寸法(mm)116×100×8.5
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)20
電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外径(mm)(A)45
内径(mm)(B)32
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)20
電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外径(mm)(A)40
内径(mm)(B)28
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)20
電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外径(mm)(A)40
内径(mm)(B)28
関連キーワード