トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE
色紺
容量(L)0.5
本体サイズ(mm)89×120×275
使用pH範囲7~12
アズワン品番4-2179-05
液量(L)(最大) 0.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。斜めや逆さにしても噴射できる360°噴射可能ポンプです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE
容量(L)0.5
本体サイズ(mm)89×120×275
使用pH範囲6~8
液量(L)(最大) 0.4
関連キーワード