カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MOTTERU
  • オーム電機(49)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • ELPA(27)
  • コイズミ照明(10)
  • 東芝ライテック(6)
  • KTC(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • 旭光電機工業(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 三菱電機(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • スズキ(1)
  • 大電(1)
  • 山田照明(1)
  • 東西電気産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 100w」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-BK MOTTERU

    準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-BK

    MOTTERU
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    発火リスクを限りなく「ゼロ」へ 安心安全の次世代「準固体バッテリー」。-20℃~60℃の動作温度に対応 雪山から真夏の車内などの環境でも安心。バッテリー寿命は従来比約4倍 2000回以上使える長寿命設計。PD30W入出力 スマホだけでなくタブレット、MacBookAirなどの充電もこの一台で完結。急速充電USB-Cケーブルに早変わりするストラップケーブル(20cm)付き。あんしんの製品2年保証
    付属品取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-Cケーブル(約20cm)/ケーブルストラップ/専用ポーチ仕様●使用回数:約2000回※機器及び使用条件によります※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●定格出力容量:5V/6600mAh,9V/3800mAh,12V/2800mAh,15V/2200mAh,20V/1600mAhスモーキーブラック本体質量(g)約208寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.0×19.0×120.0対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、■その他:Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、ファン付きウェア、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力≪単独使用時≫Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A[PD30W] (PD-PPS)5V-11V3A、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]≪同時使用時≫Type-C+Type-A:PD18W+12W[合計最大30W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 7.7V 5,000mAh/38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD30W入力で充電した場合]保証期間2年間保護機能過充電(保護電圧/電流)、過放電保護(電圧/電流)、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]動作温度範囲(℃)-20~60PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です
  • 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-AM MOTTERU

    準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-AM

    MOTTERU
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    発火リスクを限りなく「ゼロ」へ 安心安全の次世代「準固体バッテリー」。-20℃~60℃の動作温度に対応 雪山から真夏の車内などの環境でも安心。バッテリー寿命は従来比約4倍 2000回以上使える長寿命設計。PD30W入出力 スマホだけでなくタブレット、MacBookAirなどの充電もこの一台で完結。急速充電USB-Cケーブルに早変わりするストラップケーブル(20cm)付き。あんしんの製品2年保証
    付属品取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-Cケーブル(約20cm)/ケーブルストラップ/専用ポーチ仕様●使用回数:約2000回※機器及び使用条件によります※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●定格出力容量:5V/6600mAh,9V/3800mAh,12V/2800mAh,15V/2200mAh,20V/1600mAhアーモンドミルク本体質量(g)約208寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.0×19.0×120.0対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、■その他:Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、ファン付きウェア、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力≪単独使用時≫Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A[PD30W] (PD-PPS)5V-11V3A、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]≪同時使用時≫Type-C+Type-A:PD18W+12W[合計最大30W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 7.7V 5,000mAh/38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD30W入力で充電した場合]保証期間2年間保護機能過充電(保護電圧/電流)、過放電保護(電圧/電流)、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]動作温度範囲(℃)-20~60PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です
  • コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証 MOT-MBAC10002-ECAM MOTTERU

    コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証 MOT-MBAC10002-ECAM

    MOTTERU
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    充電器も、ケーブルもこれ一つ、オールインワンモバイルバッテリー。バッテリー、充電器の1台2役、どちらもPD30W急速充電。ストラップとしても使える30cmのUSB-Cケーブル付き。コンセントに挿すだけで本体への充電も完了。スマホを約2回分充電できる10000mAh
    付属品取扱説明書兼保証書、専用ポーチ仕様●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●定格出力容量:5V/6300mAh、9V/3500mAh、12V/2500mAh、15V/1900mAh、20V/1300mAh※10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6300mAhの出力が可能です。出力容量の詳細は、『製品仕様』の定格出力容量を確認ください。アーモンドミルク本体質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×114※ケーブルを除く、ケーブル長さ 約29cm対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、MacBook Airシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応 ■その他:ノートパソコン(PD30Wで充電できるモデル)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]※同時使用の場合、合計最大5V3A(15W)バッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh[36Wh] Cell Capacity:10000mAh保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約2[コンセントプラグで充電時]定格入力AC100-240V~50/60Hz 1.5A、USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]動作温度範囲(℃)充電時:0~35、放電時:0~35PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です
  • コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH MOTTERU

    コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH

    MOTTERU
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    充電器も、ケーブルもこれ一つ、オールインワンモバイルバッテリー。バッテリー、充電器の1台2役、どちらもPD30W急速充電。ストラップとしても使える30cmのUSB-Cケーブル付き。コンセントに挿すだけで本体への充電も完了。スマホを約2回分充電できる10000mAh
    付属品取扱説明書兼保証書、専用ポーチ仕様●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●定格出力容量:5V/6300mAh、9V/3500mAh、12V/2500mAh、15V/1900mAh、20V/1300mAh※10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6300mAhの出力が可能です。出力容量の詳細は、『製品仕様』の定格出力容量を確認ください。エアリーホワイト本体質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×114※ケーブルを除く、ケーブル長さ 約29cm対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、MacBook Airシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応 ■その他:ノートパソコン(PD30Wで充電できるモデル)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]※同時使用の場合、合計最大5V3A(15W)バッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh[36Wh] Cell Capacity:10000mAh保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約2[コンセントプラグで充電時]定格入力AC100-240V~50/60Hz 1.5A、USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]動作温度範囲(℃)充電時:0~35、放電時:0~35PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です