準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-AM
発火リスクを限りなく「ゼロ」へ 安心安全の次世代「準固体バッテリー」
-20℃~60℃の動作温度に対応 雪山から真夏の車内などの環境でも安心
バッテリー寿命は従来比約4倍 2000回以上使える長寿命設計
PD30W入出力 スマホだけでなくタブレット、MacBookAirなどの充電もこの一台で完結
急速充電USB-Cケーブルに早変わりするストラップケーブル(20cm)付き
あんしんの製品2年保証
- 付属品
- 取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-Cケーブル(約20cm)/ケーブルストラップ/専用ポーチ
- 仕様
- ●使用回数:約2000回※機器及び使用条件によります※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●定格出力容量:5V/6600mAh,9V/3800mAh,12V/2800mAh,15V/2200mAh,20V/1600mAh
- 色
- アーモンドミルク
- 本体質量(g)
- 約208
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約69.0×19.0×120.0
- 対応機種
- 「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、■その他:Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、ファン付きウェア、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
- 定格出力
- ≪単独使用時≫Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A[PD30W] (PD-PPS)5V-11V3A、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]≪同時使用時≫Type-C+Type-A:PD18W+12W[合計最大30W]
- バッテリー
- リチウムイオンポリマー電池 7.7V 5,000mAh/38.5Wh
- 充電時間
- 空の状態から満充電まで約2時間[PD30W入力で充電した場合]
- 保証期間
- 2年間
- 保護機能
- 過充電(保護電圧/電流)、過放電保護(電圧/電流)、短絡(ショート)保護
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- 定格入力
- Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]
- 動作温度範囲(℃)
- -20~60
- PSEマーク
- 安心・安全のPSE適合商品です
- 内容量
- 1個
注意
※本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。リサイクル回収の際は、リサイクル協力店にお持ちください。※回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。(付属品は全て取り外して下さい。)
※本体に収納できる物は、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定して下さい。
※端子等はテープで絶縁を行って下さい。
※本製品の使用電池は次の通りです。【表示:Li-ion20 電池の種類:リチウムイオンポリマー電池】
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ















