コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証 MOT-MBAC10002-ECAM
充電器も、ケーブルもこれ一つ、オールインワンモバイルバッテリー
バッテリー、充電器の1台2役、どちらもPD30W急速充電
ストラップとしても使える30cmのUSB-Cケーブル付き
コンセントに挿すだけで本体への充電も完了
スマホを約2回分充電できる10000mAh
- 仕様
- ●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●定格出力容量:5V/6300mAh、9V/3500mAh、12V/2500mAh、15V/1900mAh、20V/1300mAh※10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6300mAhの出力が可能です。出力容量の詳細は、『製品仕様』の定格出力容量を確認ください。
- 付属品
- 取扱説明書兼保証書、専用ポーチ
- 色
- アーモンドミルク
- 本体質量(g)
- 約249
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約52×32×114※ケーブルを除く、ケーブル長さ 約29cm
- 対応機種
- 「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、MacBook Airシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応 ■その他:ノートパソコン(PD30Wで充電できるモデル)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
- 定格出力
- USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]※同時使用の場合、合計最大5V3A(15W)
- バッテリー
- リチウムイオン電池 7.2V 5000mAh[36Wh] Cell Capacity:10000mAh
- 保証期間
- 2年間
- 保護機能
- 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
- 充電時間(時間)
- モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約2[コンセントプラグで充電時]
- 定格入力
- AC100-240V~50/60Hz 1.5A、USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]
- 動作温度範囲(℃)
- 充電時:0~35、放電時:0~35
- PSEマーク
- 安心・安全のPSE適合商品です
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ





















