曜日別特売

コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH

コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH - MOTTERUコンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH - MOTTERUコンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH - MOTTERUコンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH - MOTTERUコンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH - MOTTERUコンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH - MOTTERUコンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH - MOTTERUコンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH - MOTTERU

充電器も、ケーブルもこれ一つ、オールインワンモバイルバッテリー
バッテリー、充電器の1台2役、どちらもPD30W急速充電
ストラップとしても使える30cmのUSB-Cケーブル付き
コンセントに挿すだけで本体への充電も完了
スマホを約2回分充電できる10000mAh

仕様
●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●定格出力容量:5V/6300mAh、9V/3500mAh、12V/2500mAh、15V/1900mAh、20V/1300mAh※10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6300mAhの出力が可能です。出力容量の詳細は、『製品仕様』の定格出力容量を確認ください。
付属品
取扱説明書兼保証書、専用ポーチ
エアリーホワイト
本体質量(g)
約249
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約52×32×114※ケーブルを除く、ケーブル長さ 約29cm
対応機種
「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、MacBook Airシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応 ■その他:ノートパソコン(PD30Wで充電できるモデル)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
定格出力
USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]※同時使用の場合、合計最大5V3A(15W)
バッテリー
リチウムイオン電池 7.2V 5000mAh[36Wh] Cell Capacity:10000mAh
保証期間
2年間
保護機能
過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)
モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約2[コンセントプラグで充電時]
定格入力
AC100-240V~50/60Hz 1.5A、USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]
動作温度範囲(℃)
充電時:0~35、放電時:0~35
PSEマーク
安心・安全のPSE適合商品です
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79579407MOT-MBAC10002-ECWH
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする