カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
- MOTTERU
- モノタロウ(1)
- エレコム(81)
- 多摩電子(13)
- BELKIN(ベルキン)(13)
- オーム電機(12)
- OWLTECH(オウルテック)(12)
- エアージェイ(12)
- Anker(アンカー)(11)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- StarTech.com(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- ナカバヤシ(8)
- サンワサプライ(6)
- カシムラ(6)
- エスエスエーサービス(6)
- AUKEY(オーキー)(6)
- グリーンハウス(5)
- ラスタバナナ(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lightning usb-c」の検索結果

しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning
MOTTERU¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。色ピスタチオ規格最大60W(20V/3A)充電対応コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ保証期間2年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか適合用途充電、データ転送
シリコン製Lightningケーブル
MOTTERU¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
しなやかでやわらかいType-C to Lightning シリコンケーブル
MOTTERU¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。規格最大60W(20V / 3A)充電対応コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-CC)
MOTTERU¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷やわらかく、絡まない。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利色コットンキャンディカラー質量(g)30規格最大2.4A 充電対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ転送速度(Mbps)最大480変換タイプオス-オス
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK)
MOTTERU¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護色シェルピンク本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 パール(MOT-MB5002-ECPL)
MOTTERU¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護色パール本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH
MOTTERU¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷充電器も、ケーブルもこれ一つ、オールインワンモバイルバッテリー。バッテリー、充電器の1台2役、どちらもPD30W急速充電。ストラップとしても使える30cmのUSB-Cケーブル付き。コンセントに挿すだけで本体への充電も完了。スマホを約2回分充電できる10000mAh付属品取扱説明書兼保証書、専用ポーチ仕様●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●定格出力容量:5V/6300mAh、9V/3500mAh、12V/2500mAh、15V/1900mAh、20V/1300mAh※10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6300mAhの出力が可能です。出力容量の詳細は、『製品仕様』の定格出力容量を確認ください。色エアリーホワイト本体質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×114※ケーブルを除く、ケーブル長さ 約29cm対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、MacBook Airシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応 ■その他:ノートパソコン(PD30Wで充電できるモデル)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]※同時使用の場合、合計最大5V3A(15W)バッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh[36Wh] Cell Capacity:10000mAh保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約2[コンセントプラグで充電時]定格入力AC100-240V~50/60Hz 1.5A、USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]動作温度範囲(℃)充電時:0~35、放電時:0~35PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です
コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証 MOT-MBAC10002-ECAM
MOTTERU¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷充電器も、ケーブルもこれ一つ、オールインワンモバイルバッテリー。バッテリー、充電器の1台2役、どちらもPD30W急速充電。ストラップとしても使える30cmのUSB-Cケーブル付き。コンセントに挿すだけで本体への充電も完了。スマホを約2回分充電できる10000mAh付属品取扱説明書兼保証書、専用ポーチ仕様●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●定格出力容量:5V/6300mAh、9V/3500mAh、12V/2500mAh、15V/1900mAh、20V/1300mAh※10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6300mAhの出力が可能です。出力容量の詳細は、『製品仕様』の定格出力容量を確認ください。色アーモンドミルク本体質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×114※ケーブルを除く、ケーブル長さ 約29cm対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、MacBook Airシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応 ■その他:ノートパソコン(PD30Wで充電できるモデル)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]※同時使用の場合、合計最大5V3A(15W)バッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh[36Wh] Cell Capacity:10000mAh保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約2[コンセントプラグで充電時]定格入力AC100-240V~50/60Hz 1.5A、USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]動作温度範囲(℃)充電時:0~35、放電時:0~35PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です
準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-BK
MOTTERU¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷発火リスクを限りなく「ゼロ」へ 安心安全の次世代「準固体バッテリー」。-20℃~60℃の動作温度に対応 雪山から真夏の車内などの環境でも安心。バッテリー寿命は従来比約4倍 2000回以上使える長寿命設計。PD30W入出力 スマホだけでなくタブレット、MacBookAirなどの充電もこの一台で完結。急速充電USB-Cケーブルに早変わりするストラップケーブル(20cm)付き。あんしんの製品2年保証付属品取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-Cケーブル(約20cm)/ケーブルストラップ/専用ポーチ仕様●使用回数:約2000回※機器及び使用条件によります※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●定格出力容量:5V/6600mAh,9V/3800mAh,12V/2800mAh,15V/2200mAh,20V/1600mAh色スモーキーブラック本体質量(g)約208寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.0×19.0×120.0対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、■その他:Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、ファン付きウェア、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力≪単独使用時≫Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A[PD30W] (PD-PPS)5V-11V3A、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]≪同時使用時≫Type-C+Type-A:PD18W+12W[合計最大30W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 7.7V 5,000mAh/38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD30W入力で充電した場合]保証期間2年間保護機能過充電(保護電圧/電流)、過放電保護(電圧/電流)、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]動作温度範囲(℃)-20~60PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です
準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-AM
MOTTERU¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷発火リスクを限りなく「ゼロ」へ 安心安全の次世代「準固体バッテリー」。-20℃~60℃の動作温度に対応 雪山から真夏の車内などの環境でも安心。バッテリー寿命は従来比約4倍 2000回以上使える長寿命設計。PD30W入出力 スマホだけでなくタブレット、MacBookAirなどの充電もこの一台で完結。急速充電USB-Cケーブルに早変わりするストラップケーブル(20cm)付き。あんしんの製品2年保証付属品取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-Cケーブル(約20cm)/ケーブルストラップ/専用ポーチ仕様●使用回数:約2000回※機器及び使用条件によります※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●定格出力容量:5V/6600mAh,9V/3800mAh,12V/2800mAh,15V/2200mAh,20V/1600mAh色アーモンドミルク本体質量(g)約208寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.0×19.0×120.0対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、■その他:Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、ファン付きウェア、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力≪単独使用時≫Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A[PD30W] (PD-PPS)5V-11V3A、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]≪同時使用時≫Type-C+Type-A:PD18W+12W[合計最大30W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 7.7V 5,000mAh/38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD30W入力で充電した場合]保証期間2年間保護機能過充電(保護電圧/電流)、過放電保護(電圧/電流)、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]動作温度範囲(℃)-20~60PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です