クランプしないで瞬間傾斜。
300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り
種類その他バイス
最大口開き(mm)55
口幅(mm)48
主な用途測定作業
材質(台座)耐油ゴム
仕様両側締め付けハンドル
質量(kg)(鋳物球)4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30
バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
関連キーワード