絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: NAC(長堀工業)のすべての商品

クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ材質(ゴムシール)ニトリルゴム
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。差込角(mm)9.52全長(mm)42
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx150L
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷差込角(mm)6.35全長(mm)150トラスコ品番853-2343セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)56
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
ドライバーアダプター ボール止付
NAC(長堀工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。全長(mm)50六角対辺(mm)6.35
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7044全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプ
ドライバーソケット 差込6.35x対辺8mmx200L
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)8トラスコ品番853-0921全長(mm)200質量(g)65
ドライバーソケット 差込6.35x対辺14mmx150L
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)14トラスコ品番853-0932全長(mm)150質量(g)65
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx70L
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ソケット形状6角差込角(mm)9.52二面幅(mm)12トラスコ品番853-0889全長(mm)70質量(g)115
ソケット ディープタイプ 差込角25.4x対辺36mmx100L
NAC(長堀工業)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷ソケット形状6角差込角(mm)25.4二面幅(mm)36トラスコ品番853-1221全長(mm)100質量(kg)1
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角25.4x対辺36mm
NAC(長堀工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷穴角6角差込角(mm)25.4二面幅(mm)36トラスコ品番853-1220質量(g)760
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x17mmx150L
NAC(長堀工業)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷差込角(mm)12.7二面幅(mm)17トラスコ品番853-2223全長(mm)150質量(g)240寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)25
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x120L
NAC(長堀工業)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10本)当日出荷全長(mm)120両頭機能片頭先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35
マグネチックソケットエクステンション
NAC(長堀工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷マグネットを圧入した、ボルト専用のエクステンションタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。差込角(mm)9.52
ドライバーアダプター
NAC(長堀工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。六角対辺(mm)6.35
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用流体空気・作動油他取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M
NAC(長堀工業)¥3,698税込¥4,0681本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7033全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7028全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手金具無し
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT55x75L
NAC(長堀工業)¥6,898税込¥7,5881個欠品中差込角(mm)12.7サイズT55先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1721全長(mm)75質量(g)128
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE8x32L
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷差込角(mm)9.52サイズE8先端形状E型トルクストラスコ品番853-1683全長(mm)32質量(g)43
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE18x80L
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷差込角(mm)12.7サイズE18先端形状E型トルクストラスコ品番853-1709全長(mm)80質量(g)202
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx70L
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷差込角(mm)6.35全長(mm)70トラスコ品番853-2341セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)24
マグネチックドライバーソケット 差込6.35x対辺8mmx50L
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)8トラスコ品番853-0957全長(mm)50質量(g)25
ドライバーソケット 差込6.35x対辺17mmx100L
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)17トラスコ品番853-0935全長(mm)100質量(g)70
ドライバーソケット 差込6.35x対辺13mmx100L
NAC(長堀工業)¥799税込¥8791本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)13トラスコ品番853-0930全長(mm)100質量(g)55
ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx50L
NAC(長堀工業)¥579税込¥6371本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)12トラスコ品番853-0928全長(mm)50質量(g)29
ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx200L
NAC(長堀工業)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から7日以内出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)12全長(mm)200質量(g)75
ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx100L
NAC(長堀工業)¥749税込¥8241本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)12トラスコ品番853-1077全長(mm)100質量(g)46
ドライバーソケット マグネットチューブタイプ6.35x10mmx100L
NAC(長堀工業)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)10トラスコ品番853-0969全長(mm)100質量(g)50