1,045件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x44L NAC(長堀工業)

    デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x44L

    NAC(長堀工業)
    10,980税込12,078
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-5743軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)3.6先端サイズT10先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角9.52) NAC(長堀工業)

    マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角9.52)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)9.52
  • マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52) NAC(長堀工業)

    マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52)

    NAC(長堀工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)9.52
  • マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角12.7) NAC(長堀工業)

    マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角12.7)

    NAC(長堀工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)12.7
  • クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)

    NAC(長堀工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
  • ユニバーサルジョイント ボール止付 NAC(長堀工業)

    ユニバーサルジョイント ボール止付

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。ピン・リングが不要なボール止め付です。
  • ユニバーサルジョイント NAC(長堀工業)

    ユニバーサルジョイント

    NAC(長堀工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。
  • マグネチックソケットエクステンション NAC(長堀工業)

    マグネチックソケットエクステンション

    NAC(長堀工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    マグネットを圧入した、ボルト専用のエクステンションタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
    差込角(mm)9.52
  • エクステンションバー 差込角12.7 NAC(長堀工業)

    エクステンションバー 差込角12.7

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。
    タイプソケット延長タイプ差込角(mm)凹凸12.70
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・作動油他
  • クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・作動油他
  • クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・作動油他
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)

    NAC(長堀工業)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • サッシ用ビット NAC(長堀工業)

    サッシ用ビット

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    先端サイズNo.2硬さE先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • クイックカップリング ALタイプ スーパー10 NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ スーパー10

    NAC(長堀工業)
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!。軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。作業性に優れ、ソケットプラグのより戻しが極めて軽快です。エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ソケットプラグともサイズ形状にかかわらず互換性があります。流体を流す方向はソケット側プラグ側のどちらでも流せます。
    使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ワンタッチ式最大使用圧力(MPa)1.0適合流体空気最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • タップホルダー NAC(長堀工業)

    タップホルダー

    NAC(長堀工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です。ソケットに取り付けて使用します。
    トラスコ品番340-6756全長(mm)20
  • トルクスビット NAC(長堀工業)

    トルクスビット

    NAC(長堀工業)
    409税込450
    1本
    9日以内出荷
    プロ用のいじり止付きトルクスビットです。六角頭に比べトルク伝達率が高いです。カムアウトが解消します。マグネット入りです。
    用途トルクスいじり止・T型ネジ用ビット。仕様磁力(マグネット)入
  • 段付ビット1段 マグネット無 NAC(長堀工業)

    段付ビット1段 マグネット無

    NAC(長堀工業)
    299税込329
    1個(2本)
    9日以内出荷
    狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット無しです。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。入数(本)2
  • スリムビット NAC(長堀工業)

    スリムビット

    NAC(長堀工業)
    219税込241
    1個(2本)
    9日以内出荷
    ネジの頭が見やすいビットです。先端が細く、作業性抜群です。マグネット入りです。スリムビス(木割れ防止)専用です。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • タッピング用ビット NAC(長堀工業)

    タッピング用ビット

    NAC(長堀工業)
    239税込263
    1個(2本)
    9日以内出荷
    タッピングに最適な刃先です。汎用品より羽根が厚く丈夫です。マグネット入りです。
    用途タッピングビス専用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • 段付ツイストビット NAC(長堀工業)

    段付ツイストビット

    NAC(長堀工業)
    309税込340
    1個(2本)
    9日以内出荷
    衝撃を吸収するので、カケ・折れが激減します。細軸と溝加工(ツイスト)で締付け反力を分散します(トーション効果)。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • 段付ビット2段 マグネット無 NAC(長堀工業)

    段付ビット2段 マグネット無

    NAC(長堀工業)
    289税込318
    1個(2本)
    9日以内出荷
    狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。2段階の細軸で締付け反力を分散します。マグネット無しです。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。サイズ(mm)+2×82入数(本)2
  • 段付ビット1段 NAC(長堀工業)

    段付ビット1段

    NAC(長堀工業)
    249税込274
    1個(2本)
    9日以内出荷
    狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • 段付ビット2段 NAC(長堀工業)

    段付ビット2段

    NAC(長堀工業)
    289税込318
    1個(2本)
    9日以内出荷
    狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。2段階の細軸で締付け反力を分散します。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • サッシ用ビット NAC(長堀工業)

    サッシ用ビット

    NAC(長堀工業)
    249税込274
    1個(2本)
    9日以内出荷
    サッシに最適な刃先形状です。汎用品より刃先が広角で羽根が厚いです。高トルク対応で、耐久性抜群です。
    用途サラビス専用ビット。入数(本)2
  • スクリュービット NAC(長堀工業)

    スクリュービット

    NAC(長堀工業)
    199税込219
    1個(2本)ほか
    9日以内出荷
    プロ用の汎用タイプ両頭ビットです。マグネット入りです。
    用途大工・内装・外装・軽天作業などでのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入
  • スクリュービットマグネット無 NAC(長堀工業)

    スクリュービットマグネット無

    NAC(長堀工業)
    199税込219
    1個(2本)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    プロ用の汎用タイプ両頭ビットです。マグネット無しです。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。入数(本)2
  • スクリュービットコンビタイプ NAC(長堀工業)

    スクリュービットコンビタイプ

    NAC(長堀工業)
    269税込296
    1個(2本)
    9日以内出荷
    汎用・スリム2種対応ビットです。汎用ビス・スリムビスを1本で対応できます。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • スクリュービット段付 電工用 NAC(長堀工業)

    スクリュービット段付 電工用

    NAC(長堀工業)
    309税込340
    1個(2本)
    9日以内出荷
    狭い所に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット入りです。パナソニック電工EZ6220、EZ6225等専用です。
    用途パナソニック電動ドリル専用ビット。仕様磁力(マグネット)入適合機種パナソニックEZ6220・EZ6225・EZ502・EZ503・EZ6420寸法(mm)取付軸溝まで:11.5入数(本)2
  • スクリュービットミックス段付 NAC(長堀工業)

    スクリュービットミックス段付

    NAC(長堀工業)
    279税込307
    1個(2本)
    9日以内出荷
    狭い所に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット入りです。
    用途狭い所でのビスの締付け。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ

    NAC(長堀工業)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
    材質チューブ:ポリウレタン黄色使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気最大長(mm)5000特性超軽量、柔軟性
  • 40型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)

    40型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製

    NAC(長堀工業)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
    材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2