1,077件中 1,0411,077
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバービット シングル 差込5xNo.1x200L NAC(長堀工業)ドライバービット シングル 差込5xNo.1x200LNAC(長堀工業)
4,298税込4,728
1セット(10本)
7日以内出荷
全長(mm)200両頭機能片頭トラスコ品番853-5415質量(g)39先端サイズNo.1先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
ドライバービット シングル 差込5xNo.1x150L NAC(長堀工業)ドライバービット シングル 差込5xNo.1x150LNAC(長堀工業)
3,198税込3,518
1セット(10本)
3日以内出荷
全長(mm)150両頭機能片頭トラスコ品番853-5414質量(g)28先端サイズNo.1先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
ドライバービット シングル 差込5xNo.1x120L NAC(長堀工業)ドライバービット シングル 差込5xNo.1x120LNAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1セット(10本)
4日以内出荷
全長(mm)120両頭機能片頭トラスコ品番853-5413質量(g)22先端サイズNo.1先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
ドライバービット インサート 差込6.35xNo.3x25.4L NAC(長堀工業)ドライバービット インサート 差込6.35xNo.3x25.4LNAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1セット(10本)
7日以内出荷
全長(mm)25.4両頭機能片頭トラスコ品番853-5442質量(g)5先端サイズNo.3先端寸法(mm)(+)3先端形状プラス(+)本数10差込口6.35mm
ドライバービット インサート 差込6.35xNo.2x25.4L NAC(長堀工業)ドライバービット インサート 差込6.35xNo.2x25.4LNAC(長堀工業)
989税込1,088
1セット(10本)
翌々日出荷
全長(mm)25.4両頭機能片頭トラスコ品番853-5441質量(g)5先端サイズNo.2先端寸法(mm)(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35mm
ドライバービット インサート 差込6.35xNo.1x25.4L NAC(長堀工業)ドライバービット インサート 差込6.35xNo.1x25.4LNAC(長堀工業)
1,098税込1,208
1セット(10本)
7日以内出荷
全長(mm)25.4両頭機能片頭トラスコ品番853-5440質量(g)5先端サイズNo.1先端寸法(mm)(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口6.35mm
デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x64L NAC(長堀工業)デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x64LNAC(長堀工業)
9,898税込10,888
1セット(10本)
7日以内出荷
全長(mm)64両頭機能片頭先端サイズT8トラスコ品番853-5748軸径(Φmm)4質量(g)4.8先端形状トルクス本数10
デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x44L NAC(長堀工業)デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x44LNAC(長堀工業)
9,998税込10,998
1セット(10本)
3日以内出荷
全長(mm)44両頭機能片頭先端サイズT8トラスコ品番853-5747軸径(Φmm)4質量(g)3先端形状トルクス本数10
デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT6x44L NAC(長堀工業)デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT6x44LNAC(長堀工業)
9,998税込10,998
1セット(10本)
4日以内出荷
全長(mm)44両頭機能片頭先端サイズT6トラスコ品番853-5746軸径(Φmm)4質量(g)2.8先端形状トルクス本数10
デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT5x44L NAC(長堀工業)デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT5x44LNAC(長堀工業)
9,998税込10,998
1セット(10本)
7日以内出荷
全長(mm)44両頭機能片頭先端サイズT5トラスコ品番853-5745軸径(Φmm)4質量(g)2.8先端形状トルクス本数10
デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x64L NAC(長堀工業)デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x64LNAC(長堀工業)
9,898税込10,888
1セット(10本)
7日以内出荷
全長(mm)64両頭機能片頭先端サイズT10トラスコ品番853-5744軸径(Φmm)4質量(g)5.4先端形状トルクス本数10
デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x44L NAC(長堀工業)デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x44LNAC(長堀工業)
9,998税込10,998
1セット(10本)
翌々日出荷
全長(mm)44両頭機能片頭先端サイズT10トラスコ品番853-5743軸径(Φmm)4質量(g)3.6先端形状トルクス本数10
タッピングねじ用ドライバービット 差込6.35xNo.2x75L NAC(長堀工業)タッピングねじ用ドライバービット 差込6.35xNo.2x75LNAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から7日以内出荷
全長(mm)75両頭機能両頭先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】13
アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.3x23L NAC(長堀工業)アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.3x23LNAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1セット(10本)
7日以内出荷
全長(mm)23両頭機能片頭トラスコ品番853-5428質量(g)4.6先端サイズNo.3先端(+)3先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.2x23L NAC(長堀工業)アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.2x23LNAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1セット(10本)
翌々日出荷
全長(mm)23両頭機能片頭トラスコ品番853-5427質量(g)4.4先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.1x23L NAC(長堀工業)アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.1x23LNAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1セット(10本)
7日以内出荷
全長(mm)23両頭機能片頭トラスコ品番853-5426質量(g)4.3先端サイズNo.1先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
ダブルビット NAC(長堀工業)ダブルビットNAC(長堀工業)
6,598税込7,258
1パック(10本)
翌々日出荷
豊富な実績から生まれた材料・焼き入れ・加工技術に基づいて生産しています。
全長(mm)300トラスコ品番396-3322材質特殊ビット材質量(g)76.5先端サイズNo.2硬さE先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
シングルビット NAC(長堀工業)シングルビットNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
電動ドライバーなどでの十字穴付きねじの締め付け用(両頭)です。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
材質特殊ビット材先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52) NAC(長堀工業)マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52)NAC(長堀工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52仕様マグネット圧入タイプ付属品ピン、リング材質特殊鋼
タップ用ソケット(差込角9.52) NAC(長堀工業)タップ用ソケット(差込角9.52)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)42質量(g)60
クイックカップリング SHタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング SHタイプNAC(長堀工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304)適合流体水、作動油、高圧ガス最高使用圧力(MPa)20.5MPa最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa付属品ダストカバー使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
899税込989
1個
当日出荷
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット)NAC(長堀工業)
899税込989
1個
当日出荷
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)NAC(長堀工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)NAC(長堀工業)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)NAC(長堀工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)NAC(長堀工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用 NAC(長堀工業)ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用トラスコ品番364-2712種別片路開閉型接続部のサイズRc1/4質量(g)101使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)NAC(長堀工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
マルチコネクション NAC(長堀工業)マルチコネクションNAC(長堀工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング ATタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプNAC(長堀工業)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。
クイックカップリング ALタイプ スーパー10 NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ スーパー10NAC(長堀工業)
319税込351
1個
4日以内出荷
軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。作業性に優れ、ソケットプラグのより戻しが極めて軽快です。エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ソケットプラグともサイズ形状にかかわらず互換性があります。流体を流す方向はソケット側プラグ側のどちらでも流せます。
適合流体空気最大使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム(NBR)