1,077件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
ナックバン 磁気腰サポーター NAC(長堀工業)ナックバン 磁気腰サポーターNAC(長堀工業)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
お腹に16個、腰に24個の磁石を、お腹と腰の両面から挟むように配置しています。磁石をN極S極交互配列することにより、広く磁気効果が出るよう工夫しています。使用しているフェライト磁石は、サビない身体にやさしい磁石です。取外し可能なポケット挿入型で、腹部の磁石付パッドは外すことができます。腹部ポケット部分にはカイロ等も入れることができます。生地は通常肌着で使われるパワーネットを採用、肌に沿うように巻きつけることができます。
材質本体/ナイロン、綿、PU(ポリウレタン)、芯材/ナイロン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00859000使用磁石フェライト磁石(95mT)×16個(腹部)、24個(腰部)医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ダストカバー CTL08S,CSPE06S,CSP06S・・・用 NAC(長堀工業)ダストカバー CTL08S,CSPE06S,CSP06S・・・用NAC(長堀工業)
959税込1,055
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビトラスコ品番838-5624
ダストカバー CTL06S,CSPE04S,CSP04S・・・用 NAC(長堀工業)ダストカバー CTL06S,CSPE04S,CSP04S・・・用NAC(長堀工業)
819税込901
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ
ダストカバー CTL06P,CSPE04P,CSP04P・・・用 NAC(長堀工業)ダストカバー CTL06P,CSPE04P,CSP04P・・・用NAC(長堀工業)
759税込835
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ
ダストカバー CTL03S,CSPE02S,CSP02S・・・用 NAC(長堀工業)ダストカバー CTL03S,CSPE02S,CSP02S・・・用NAC(長堀工業)
619税込681
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ
ダストカバー CTL03P,CSPE02P,CSP02P・・・用 NAC(長堀工業)ダストカバー CTL03P,CSPE02P,CSP02P・・・用NAC(長堀工業)
579税込637
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ
ダストカバー CTL02S,CSPE01S,CSP01S・・・用 NAC(長堀工業)ダストカバー CTL02S,CSPE01S,CSP01S・・・用NAC(長堀工業)
619税込681
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ
ダストカバー CTL02P,CSPE01P,CSP01P・・・用 NAC(長堀工業)ダストカバー CTL02P,CSPE01P,CSP01P・・・用NAC(長堀工業)
579税込637
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ
ダストカバー CSPE08S,CSP08S用 NAC(長堀工業)ダストカバー CSPE08S,CSP08S用NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビトラスコ品番838-5626
ダストカバー CSPE08P,CSP08P,CSH08P用 NAC(長堀工業)ダストカバー CSPE08P,CSP08P,CSH08P用NAC(長堀工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ
ダストカバー CSPE06P,CSP06P,CSH06P用 NAC(長堀工業)ダストカバー CSPE06P,CSP06P,CSH06P用NAC(長堀工業)
759税込835
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ
ダストカバー CSH08S用 NAC(長堀工業)ダストカバー CSH08S用NAC(長堀工業)
889税込978
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビトラスコ品番838-5580
ダストカバー CSH06S用 NAC(長堀工業)ダストカバー CSH06S用NAC(長堀工業)
819税込901
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビトラスコ品番838-5576
ダストカバー CSH04S用 NAC(長堀工業)ダストカバー CSH04S用NAC(長堀工業)
819税込901
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビトラスコ品番838-5572
ダストカバー CSH04P用 NAC(長堀工業)ダストカバー CSH04P用NAC(長堀工業)
759税込835
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビトラスコ品番838-5570
ダストカバー CSH03S用 NAC(長堀工業)ダストカバー CSH03S用NAC(長堀工業)
619税込681
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビトラスコ品番838-5568
ダストカバー CAL40S,CTL04S,CSPE03S・・・用 NAC(長堀工業)ダストカバー CAL40S,CTL04S,CSPE03S・・・用NAC(長堀工業)
619税込681
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ
ダストカバー CAL40P,CTL04P,CSPE03P・・・用 NAC(長堀工業)ダストカバー CAL40P,CTL04P,CSPE03P・・・用NAC(長堀工業)
579税込637
1個
4日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ
ポリウレタンコイルチューブ16x11 10M+24SAL-N+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ16x11 10M+24SAL-N+24PANAC(長堀工業)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7061全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 8M+22SBL-N+22PB NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 8M+22SBL-N+22PBNAC(長堀工業)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7036全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PB NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PBNAC(長堀工業)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7026全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SBL-N+22PB NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SBL-N+22PBNAC(長堀工業)
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7021全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PBNAC(長堀工業)
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7019全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7016全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL+21PANAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7015全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SA+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SA+21PANAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7014全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8MNAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7018全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7011全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL+21PANAC(長堀工業)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7010全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SA+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SA+21PANAC(長堀工業)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7009全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5MNAC(長堀工業)
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7013全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7006全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL+21PANAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7005全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PANAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7004全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7001全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL+21PANAC(長堀工業)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7000全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SA+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SA+21PANAC(長堀工業)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-6999全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10MNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7003全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SAL-N+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SAL-N+24PANAC(長堀工業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7076全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手ATタイプ