用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・油他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状メネジ取付用
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
材質(本体)鋼鉄
使用流体空気・油他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状ホース取付用
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
材質(ゴムシール)ニトリルゴム
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・油他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAL(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAT(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
。独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:1/4●管用サイズ:8A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他
アズワン品番65-8656-08
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他
アズワン品番65-8656-14
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他
アズワン品番65-8656-10
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状メネジ取付用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気・油他
最高衝撃圧力(MPa)2.0
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
材質(本体)鋼鉄
使用流体空気・油他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
材質:鋼鉄
使用流体空気・油他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮
シリーズKC
材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL40
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!。軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。作業性に優れ、ソケットプラグのより戻しが極めて軽快です。エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ソケットプラグともサイズ形状にかかわらず互換性があります。流体を流す方向はソケット側プラグ側のどちらでも流せます。
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮
適合流体水
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
最高衝撃圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
シリーズHP
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。
シリーズAL10
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、油 他
最高衝撃圧力(MPa)2
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、油 他
最高衝撃圧力(MPa)2
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
用途油圧機器配管用。
ソケットorプラグプラグ
種別両路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式両バルブ
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
関連キーワード
1
2
次へ