152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

差込角(mm)6.35 サイズT20 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1615 全長(mm)75
1セット(10本)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

差込角(mm)6.35 サイズT20 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1652 全長(mm)60 質量(g)22
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

差込角(mm)6.35 サイズT20 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1651 全長(mm)30 質量(g)14
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

差込角(mm)6.35 サイズT20 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1614 全長(mm)100 質量(g)22.2
1セット(10本)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

差込角(mm)6.35 サイズT20 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1653 全長(mm)90 質量(g)30
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷


差込角(mm)12.7 サイズE20 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1711 全長(mm)80 質量(g)215
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

差込角(mm)12.7 サイズE20 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1710 全長(mm)40 質量(g)91
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
749 税込824
5日以内出荷

1個
749 税込824
5日以内出荷

1個
749 税込824
翌々日出荷

マグネットはソケットに固定、ボルト専用軸付タイプです。 耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7 仕様マグネット圧入タイプ 付属品ピン、リング 材質特殊鋼
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットを圧入した、ボルト専用のエクステンションタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
差込角(mm)9.52
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
60日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
60日以内出荷

差込角(mm)6.35 先端サイズ(+)No.2 先端形状+ トラスコ品番853-1448 全長(mm)50 質量(g)20
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
60日以内出荷

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

差込角(mm)6.35 サイズE5 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1636 全長(mm)25 質量(g)20
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
材質(本体)真鍮 使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグソケット 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ 材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグソケット 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・作動油他 ソケットorプラグソケット 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式両バルブ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグソケット 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質(本体)鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ 材質(ゴムシール)ニトリルゴム
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)