1,088件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7 全長(mm)50 付属品ピン、リング、止めねじ 材質特殊鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
用途ハイオス電動ドライバー。 先端形状プラス(+) 両頭機能片頭
1セット(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクト(パワーツール)用 差込角(mm)9.52 全長(mm)42 付属品ピン・リング
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式ボールロック 適合ビットB-30 ビット取付方法ビット差込式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質:鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質(本体)鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
欠品中

スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52 全長(mm)42
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
六角対辺(mm)6.35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
六角対辺(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグプラグ 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シングルビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+) 両頭機能片頭
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NAC(長堀工業)ドライバービット
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
用途デルボ電動ドライバー。 軸径(Φmm)4 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭
1箱(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
全長(mm)50 六角対辺(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルク制御付電動ドライバー用ビットです。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
用途デルボ・カノン・トラスコ電動ドライバー用。 先端サイズ5 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドライバービットに装着し十字先端部に磁気を帯びさすためのホルダです。特殊マグネットを使用しているため、強力な磁力を発揮します。
用途電動ドライバー等でねじを締め付ける時の補助工具 材質特殊マグネット 全長(mm)13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。ピン・リングが不要なボール止め付です。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用 材質特殊鋼(焼き入れ) ソケット差込角(mm)5
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状メネジ取付用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気・油他 最高衝撃圧力(MPa)2.0
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)