カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(40)
  • エスコ(14)
  • 岩田製作所(10)
  • NS(日進工具)(8)
  • サンクラフト(8)
  • スバル(8)
  • シグマ光機(8)
  • プラス[家具](8)
  • TRUSCO(6)
  • サンドビック(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • SIEMENS(5)
  • アズワン(4)
  • CKD(4)
  • 潤工社(4)
  • 三菱電機(4)
  • オリバー(4)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al2-4」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
479税込527
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製NAC(長堀工業)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)
779税込857
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【ALタイプ20型】取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
899税込989
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)NAC(長堀工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)NAC(長堀工業)
899税込989
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
809税込890
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
419税込461
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)NAC(長堀工業)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質:鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)NAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)NAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80