カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
「cspe04s2」の検索結果
特価

クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。種別両路開閉型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ材質(シール)フッ素ゴム(FPM)適合流体空気、水、作動油 他