7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57 定格出力(W)300 出力波形正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1 レッド 本体質量(g)約620 出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57 定格出力(W)300、最大:380 出力波形正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1 レッド 本体質量(g)約990 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62 定格出力(W)500、最大:580 出力波形正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1 材質アルミ 出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max) 最大出力(W)1200 本体質量(g)2100 出力電圧(V)DC5 定格出力(W)1000 外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5 出力波形正弦波 内蔵ヒューズ50A/32V×4PCS RoHS指令(10物質対応)対応 出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
材質アルミ レッド 出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300 コード長さ(mm)シガーソケット:約800 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。 車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、iPhone、 iPod、スマートフォン、PSP、液晶テレビ、 DVDプレーヤー、照明器具などに適用します。 キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用) 材質アルミ レッド 本体質量(g)約450(ケーブル除く) 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300、最大:350 コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34 定格出力(W)150 コード長さ(mm)シガーソケット:約800 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力) USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0~2.4A 合計:4.2A出力)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷