カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(12)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィスサプライ(1)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(12)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 自動車用品(1,920)
  • トラック用品(2)
  • バイク用品(110)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(4)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • ワコー
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(42,631)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,124)
  • Panasonic(パナソニック)(20,589)
  • スバル(14,761)
  • TRUSCO(12,332)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(101)
  • 以上(120)
  • 以上(124)
  • 以上(125)
価格
  • 1,500円以下(21,057)
  • 1,500-10,000円(14,812)
  • 10,000-50,000円(6,326)
  • 50,000-100,000円(1,155)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用 ワコーSpa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用ワコー(90件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
タイヤの隅まで塗り残しなし。経済的な取替用。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。手が汚れない柄付ワックススポンジの取り替え用です。適合用途タイヤワックス寸法(mm)約115×70×195質量(g)約33タイプ取替用材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Spa Plus ハンディブラシ ワコーSpa Plus ハンディブラシワコー(65件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
種類柄付きタイプ材質(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割寸法(mm)約80×90×245質量(g)約120危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)約65×75×9.5適合用途洗車
Spa Plus タイヤワックス用スポンジ ワコーSpa Plus タイヤワックス用スポンジワコー(66件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。適合用途タイヤワックス寸法(mm)約325×115×125質量(g)約134材質(柄部)ABS・PP材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物商品タイプ本体
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
柄付洗車スポンジ ワコー柄付洗車スポンジワコー(17件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
泡立ちよく洗えるシャンプータンク付洗車スポンジです。 柄付きタイプですので、手が汚れにくくラクに洗えます。 泡立ちよくボディに優しい、ソフトな海綿状スポンジを使用。 スポンジに開いている穴は柄の部分のタンクとつながっていますので、カーシャンプーを流し込めばカーシャンプーが少しずつ流れ出て、泡立ちが持続しやすくなります。
適合用途洗車材質(頭部)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリスチレン寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)350×110×80危険物の類別非危険物
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Spaplus ロング洗車ブラシ ワコーSpaplus ロング洗車ブラシワコー(22件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×530×100危険物の類別非危険物適合用途洗車
Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割 ワコーSpa Plus 通水洗車ブラシ PP先割ワコー(6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
キズをつけにくくコシが強い。
用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可)種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP先割危険物の類別非危険物適合用途洗車
Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ ワコーSpa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジワコー(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 柄部も使いやすくて丈夫です。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
適合用途洗車寸法(mm)約118×95×405質量(g)約146材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂危険物の類別非危険物
スポンジブロック250 ワコースポンジブロック250ワコー(15件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。 自由な形、大きさに切って使用できます。 アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。適合用途洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80危険物の類別非危険物
Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用 ワコーSpa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用ワコー(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
用途CS-63取替用適合用途洗車材質(頭)ポリウレタンフォーム、(台座)ABS樹脂寸法(mm)120×250×80危険物の類別非危険物
洗車スポンジ3段伸縮 ワコー洗車スポンジ3段伸縮ワコー(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調整が可能です。
材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70全長(mm)600~1200危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0601
ワックススポンジ3P ワコーワックススポンジ3Pワコー(24件のレビュー)
219税込241
1セット(3個)
当日出荷
キメの細かいスポンジを使用。固形・半ネリ用ワックススポンジです。
用途ボディのワックス洗車に適合用途ワックス洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×34危険物の類別非危険物
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Spaplus 洗車ブラシ やわらか ワコーSpaplus 洗車ブラシ やわらかワコー(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボディーも洗える洗車ブラシです。
種類柄付きタイプ材質毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE寸法(mm)95×490×70危険物の類別非危険物適合用途洗車
水出し洗車ブラシPP ワコー水出し洗車ブラシPPワコー(9件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
通水できる洗車ブラシです。
種類柄付きタイプ材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×420×90危険物の類別非危険物適合用途洗車
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
カーシャンプー用スポンジ ワコーカーシャンプー用スポンジワコー(20件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
泡立ちよくソフトでボディに優しい海綿状スポンジ。
材質ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物適合用途洗車
伸縮柄 洗車柄付スポンジ ワコー伸縮柄 洗車柄付スポンジワコー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。スポンジタイプ。 ヘッド部への取り付けはねじ込み式になります。
用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
ホイル・すきまブラシかため ワコーホイル・すきまブラシかためワコー(10件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。適合用途ホイール洗浄材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプかため種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物
ジョイント式 洗車ブラシ PP先割 ワコージョイント式 洗車ブラシ PP先割ワコー(9件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
種類柄付きタイプ使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物適合用途洗車
ホイルスポンジ ワコーホイルスポンジワコー(10件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
毛足の長いボアが汚れを取り込んで細かな汚れもしっかり落とす!ムートンのようなスムーズな洗い心地!中心のスポンジを薄型にしていますので、ホイールのすき間や細部もきれいに洗えます。ふわふわのボア生地を使用していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
適合用途ホイール洗浄材質柄部:ポリエチレン、東部:ポリウレタンフォーム、ポリエステル寸法(mm)100×290×40質量(g)57危険物の類別非危険物
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
取替用 洗車柄付きスポンジ ワコー取替用 洗車柄付きスポンジワコー(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
CS-101用の取替ヘッド。スポンジタイプ。
用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
Spa Plus 通水洗車ブラシ パキン ワコーSpa Plus 通水洗車ブラシ パキンワコー(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約163材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)メキシカンファイバー危険物の類別非危険物適合用途洗車
2層ワックススポンジ3P ワコー2層ワックススポンジ3Pワコー(28件のレビュー)
399税込439
1セット(3個)
当日出荷
持ちやすくワックスのぬり込みに適した2層タイプのスポンジ。固形・液体両用です。
用途ボディのワックス洗車に適合用途ワックス洗車材質ポリウレタンフォーム、ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×35危険物の類別非危険物
柄付洗車スポンジDX ワコー柄付洗車スポンジDXワコー(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
適合用途洗車全長(mm)400材質(柄部)ポリスチレン材質(スポンジ)ポリウレタン危険物の類別非危険物スポンジサイズ(mm)185
洗車ブラシ3段伸縮 ワコー洗車ブラシ3段伸縮ワコー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110毛丈(mm)65全長(mm)600~1200危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0701
PVA超吸水クロス ワコーPVA超吸水クロスワコー(10件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。
用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。材質PVA寸法(mm)約330×620×5危険物の類別非危険物
Spa ホイルブラシA ワコーSpa ホイルブラシAワコー(6件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ホイル・細部洗い用、最適サイズ。 使いやすい先割毛のホイルブラシ。
適合用途ホイール洗浄材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン寸法(mm)約35×250×60質量(g)約56種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物
Spa Plus ハンディ洗車モップ ワコーSpa Plus ハンディ洗車モップワコー(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水洗いだけでボディの汚れをしっかり落とします。 スポンジの水洗いでは落ちにくかった汚れもマイクロファイバーの吸着力でしっかり落とします。 従来の柄付スポンジでは洗いにくかった、ドアパネル等の側面も洗いやすい形状です。 すべりにくくて持ちやすいグリップ付き。 モップ部のみの取り替え用もあり、経済的です。
用途ポリマー車のメンテに。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×225×95質量(g)約245材質(グリップ)(台座部)PP、(グリップ部)TPO材質(モップ)(毛部)ポリエステル100%、(メッシュ生地)ポリエステル危険物の類別非危険物商品タイプ本体
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛 ワコーSpa Plus 通水洗車ブラシ 直毛ワコー(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
シッカリ汚れをかき落とす。
用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP直毛危険物の類別非危険物適合用途洗車
ホイル・すきまブラシやわらかめ ワコーホイル・すきまブラシやわらかめワコー(17件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。適合用途ホイール洗浄材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプやわらかめ種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
...