カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(33)
    • 油冷却機器(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アルファ・ラバル
  • 大生工業(10)
  • アズワン(13)
  • 日阪製作所(15)
  • 神威産業(17)
  • Xylem(1)
  • ダイキン工業(8)
  • ショウエイ(13)
  • カロレックス(2)
  • 日東工業(11)
  • ノーブランド(39)
  • SMC(32)
  • 三菱電機(26)
  • RS PRO(22)
  • ヨシタケ(19)
  • オリオン機械(17)
  • CKD(17)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(13)
  • ノーリツ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱交換器」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスプレート式熱交換器 アルファ・ラバルオールステンレスプレート式熱交換器アルファ・ラバル
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
【オールステンレスプレート式熱交換器】ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)225/-196
ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器アルファ・ラバル
569,800税込626,780
1個
4日以内出荷
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計圧力(MPa)0.6設計温度(℃)60
ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器アルファ・ラバル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
【ブレージングプレート式熱交換器】ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100
ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器アルファ・ラバル
399,800税込439,780
1台
11日以内出荷
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、油圧の冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357材質(ガスケット)NBRねじサイズR1-1/4"取扱説明書(3.39MB)設計温度(℃)80/0(最高/最低)
ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器アルファ・ラバル
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、クーラントの冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:50×298材質(ガスケット)NBRねじサイズR3/4"取扱説明書(3.39MB)設計温度(℃)80/0(最高/最低)
ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器アルファ・ラバル
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷から51日以内出荷
ブレージングプレート式熱交換器ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体設計温度(℃)150/-100
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
26,980税込29,678特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
35,980税込39,578
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
33,980税込37,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
8,198税込9,018
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M15-B 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M15-B 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
9,398税込10,338
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
42,980税込47,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
37,980税込41,778
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら