「ckd 冷凍式エアドライヤ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。
各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、油圧の冷却
材質伝熱板:SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6
寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357
材質(ガスケット)NBR
ねじサイズR1-1/4"
取扱説明書(3.39MB)
設計温度(℃)80/0(最高/最低)
ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)
材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316
適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体
設計温度(℃)150/-100
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。
各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、クーラントの冷却
材質伝熱板:SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6
寸法(横×縦)(mm)配管取合:50×298
材質(ガスケット)NBR
ねじサイズR3/4"
取扱説明書(3.39MB)
設計温度(℃)80/0(最高/最低)
関連キーワード