流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:93%、リン:7%
JIS規格BCup-2
融点(℃)705~805
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格BCup-6
融点(℃)640~788
流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。
融点640℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.0
トラスコ品番145-7074
材質銅:89%、リン:6%、銀:5%
JIS規格BCup-3相当
融点(℃)640~805
1袋(500g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード