無洗浄タイプヤニを使用しています。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。
質量(kg)0.5
仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級
質量(g)500
タイプR
比重7.4
伸び(%)48
引張強度(MPa)32
融点(℃)227
比熱(J/kg・K)220
広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78
電気抵抗試験(μΩm)0.13
銅食われ試験(分)約2
クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrs
ヒートショック試験(cycles)1000
マイグレーション試験(hrs)1000
ウイスカ発生試験(hrs)1000
フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。
線径(mm)2
トラスコ品番215-5079
質量(kg)0.5
融点(℃)227
合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格BCup-6
融点(℃)640~788
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別半田付け
仕様(洗浄)した方が良い
トラスコ品番215-5095
質量(g)28
容器20cc目薬容器
臭気若干有
色調青色
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別半田付け
仕様(洗浄)必要
トラスコ品番222-0741
質量(g)28
容器20cc目薬容器
臭気強い
色調白黄色
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。
用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等)
線径(mm)2.8
長さ(mm)500
トラスコ品番241-9017
材質銀:30%、銅:38%、亜鉛:32%
質量(g)約12
JIS規格BAg-20
融点(℃)765~870
1パック(5本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適
線径(Φmm)0.6
仕様フラックス:032、JIS A級
適合鉛フリーはんだ×1
トラスコ品番145-5060
材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)
質量(g)500
融点(℃)227
1巻
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:93%、リン:7%
JIS規格BCup-2
融点(℃)705~805
ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適
仕様フラックス:044、JIS AA級
適合鉛フリーはんだ×1
材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)
質量(g)500
融点(℃)227
ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適
仕様フラックス:031、JIS A級
適合鉛フリーはんだ×1
材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)
質量(g)500
融点(℃)227
種別ロウ付け
トラスコ品番849-8402
質量(kg)1
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.8
トラスコ品番145-7076
材質銅:93%、リン:7%
JIS規格BCup-2相当
融点(℃)705~805
1袋(500g)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.4
トラスコ品番145-7078
材質銅:93%、リン:7%
JIS規格BCup-2相当
融点(℃)705~805
1袋(500g)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.6
トラスコ品番145-7073
材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%
JIS規格BCup-4相当
融点(℃)640~720
1袋(500g)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。
融点640℃~788℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.6
トラスコ品番145-7072
材質銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格BCup-6相当
融点(℃)640~788
1袋(500g)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.6
トラスコ品番145-7077
材質銅:93%、リン:7%
JIS規格BCup-2相当
融点(℃)705~805
1袋(500g)
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.2
トラスコ品番139-6337
材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%
JIS規格BCup-4相当
融点(℃)640~720
1袋(500g)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。
融点640℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.0
トラスコ品番145-7074
材質銅:89%、リン:6%、銀:5%
JIS規格BCup-3相当
融点(℃)640~805
1袋(500g)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード