「エアコン潤滑剤」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーの作動を滑らかにするエアコン用潤滑剤です。 絶縁性の高いオイルを使用し、ハイブリッド・EV(POE)車用で、ガスの気密性を高めて冷却能力を回復させます。 HFC冷媒との相溶性が高く、化学安定性、潤滑性、絶縁性などの点で優れた性能を発揮します。
成分潤滑油基油(ポリオールエステル)、潤滑油添加剤、りん酸トリトリル、2-6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール 使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。 引火点(℃)200以上(COC) 密度(g/cm3)0.98(15℃) 外観淡黄色液体 危険等級 対応冷媒種別HFC 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPOEオイルを使用しています。絶縁性に優れ、漏電を予防、防止します。適度な低温流動性により、冷媒との相溶性に優れています。耐熱性が強く摩耗を防止し化学的に安定します。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
用途新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPOEコンプレッサーオイル(エアゾール製品)です。電動コンプレッサー(ハイブリッド・EV車)用のPOEエアコンオイル 仕様(含有量)オイル:10mL/ガス残量:約20g 区分可燃性有り 引火点(℃)【オイル】≧200(COC) 密度(g/cm3)(ガス/25℃)1.1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 密度(g/cm3 at15℃)(オイル)0.94~0.99 危険物の性状非水溶性
1セット(30g×2本)
9,800 税込10,780
5日以内出荷

冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
用途新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイル 仕様(含有量)オイル:10mL/ガス残量:約20g 区分可燃性有り 引火点(℃)【オイル】180(COC) 密度(g/cm3)(ガス/25℃)1.1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 密度(g/cm3 at15℃)(オイル)0.96~1.01 危険物の性状非水溶性
1セット(30g×2本)
9,800 税込10,780
5日以内出荷

新冷媒HFO-1234yf用の添加剤を配合したコンプレッサーオイルです。 冷媒のHFO-1234yfは分子構造上、HFC-134aに比べ安定性に劣ります。 そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルです。 冷媒HFC-134a/PAGオイルに対しては互換性があり使用可能です。 コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。 熱、化学的安定性に優れています。 粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。 低温流動性に優れています。
適合ガスHFO1234yf/HFC134a 成分合成油(ポリエーテル系/PAG)、合成炭化水素、潤滑油添加剤 【酸化防止剤、耐摩耗剤等】 容量(mL)250ml タイプ蛍光剤なし 引火点(℃)180(COC) 密度(g/cm3)0.98~1.00(15℃) 外観無色透明液体 流動点(℃)<-40.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊コーティング剤のはたらきにより潤滑性向上や摩耗防止に大きな効果があります。 エンジンへの負荷軽減により燃費を改善します。 耐久性、熱安定性、化学的安定性に優れ、高温時の油膜切れを防止します。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.206(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)