1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レストランやエステサロン、クリニックなどプロフェッショナルな現場での衛生管理に。 充電式で、薬剤も使わず水道水だけで高濃度オゾン水が作れます。 片手で持ち運べるスプレー式だから、空間、手の触れる場所など、広範囲に噴霧するだけで除菌・消臭。 医療現場など高度な衛生管理を求められるお客様への安心を実現できます。
用途革新的なWOP技術(高度酸化プロセス技術)を採用 高濃度オゾン水をキープ 薬剤不要・水だけで低ランニングコスト 質量(g)約308 電源100-240V AC(50/60Hz 外径×高さH(Φmm×mm)53×255 使用環境温度(℃)5~40 水質水道水 オゾン濃度4.2ppm バッテリー容量(mAh)1200 使用水温(℃)5~35 電解210秒
1個(150mL)
79,980 税込87,978
8日以内出荷

関連カテゴリ