絞り込み
ブランド
- Power sonic
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: Power sonicのすべての商品

ミニボール盤MDP-100用ドリルチャック
Power sonic¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックです。用途ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックとして適合機種MDP-100材質本体/炭素鋼本体寸法(mm)W32×H32×D42本体質量(g)134チャック能力(mm)0.6-6.0チャックモールステーパーB10
ミニ両頭グラインダTDS-75F用カーボンブラシ
Power sonic¥759税込¥8351個翌々日出荷ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシです。用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシとして適合機種TDS-75F材質本体/カーボン寸法(mm)カーボン:4×4.4×12入数(個)2
電ドルセッタ
Power sonic¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけが可能です。キーレスチャックでドリルの取付が簡単です。用途自由な角度の穴あけに。チャック能力(mm)1~10シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
金属用チップソー
Power sonic¥3,998税込¥4,3981枚翌々日出荷金属切断用の外径165mmチップソーです。用途チップソーの替刃として。外径(Φmm)165内径(Φmm)20刃数(p)32刃厚(mm)2適合機種CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9最高使用回転速度(min-1)8000
縦横挽きチップソー
Power sonic¥7,698税込¥8,4681枚翌々日出荷木材切断用の外径255mmチップソーです。用途チップソーの替刃として。外径(Φmm)255穴径(Φmm)25.4刃数(p)80刃厚(mm)2.6適合機種TBS-255PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9最高使用回転速度(min-1)5600
セフティーコード
Power sonic¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。用途工具などの落下防止に。安全荷重(kg)1自然長(mm)440セット内容ワイヤーリング(Φ1mm)ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3最大長(mm)1800
補助ローラー
Power sonic¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷幅広の対象物にも対応する補助ローラーです。高さは50~160mmまで調整可能です。用途自動カンナ、マイターソーなどでの長尺物加工の補助に。直径×幅W(mm)ローラー部:25×250耐荷重(kg)60(静的)ベース寸法(mm)幅360×奥行180高さ調整範囲(mm)50-160
CS-305用切断砥石
Power sonic¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷CS-305用切断砥石です。用途CS-305用切断砥石として。砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4砥石寸法(mm)厚さ2.8適合機種CS-305回転速度(min-1[r.p.m])4488
糸ノコ盤用ブレード C
Power sonic¥799税込¥8791パック(6本)翌々日出荷糸ノコ盤用のブレードです。用途糸ノコ盤用のブレードとして。適合機種VS-400刃数(p)10ストローク数(min-1)1200-1600ブレードサイズ(mm)幅2.8×刃厚0.5×取付長さ127
糸ノコ盤用ブレード A
Power sonic¥729税込¥8021パック(6本)翌々日出荷糸ノコ盤用のブレードです。用途糸ノコ盤用のブレードとして。適合機種VS-400刃数(p)18ストローク数(min-1)400-600ブレードサイズ(mm)幅1.8×刃厚0.25×取付長さ127
NVC-20L用アダプタ連結パイプ
Power sonic(1件のレビュー)¥879税込¥9671本翌々日出荷NVC-20L用アダプタ連結パイプです。用途NVC-20L用アダプタ連結パイプとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
角のみ盤
Power sonic¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷木材の角溝、角穴の加工に便利です。消費電力(W)375回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7最大ストローク(mm)100最大取付物厚さ(mm)105
糸ノコ盤
Power sonic¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。消費電力(W)90ストローク幅(mm)20セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチールコード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700