Power sonic

Power sonicのページです。Power sonicは、オフィス家具/清掃用品、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在54件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名Power-Sonic Corporation
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不織布フィルタ Power sonic

    不織布フィルタ

    Power sonic(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20PA用種別ダストバッグRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20L用延長ホース Power sonic

    NVC-20L用延長ホース

    Power sonic(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20L用長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴径変更ブッシュ 20mm用 Power sonic

    穴径変更ブッシュ 20mm用

    Power sonic(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。
    用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種CS-160S、CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9
  • 穴径変更ブッシュ 25.4mm用 Power sonic

    穴径変更ブッシュ 25.4mm用

    Power sonic(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    チップソーの穴径25.4→15.9mm変更のブッシュです。
    用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種TBS-255PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
  • ミニボール盤MDP-100用ベルト Power sonic

    ミニボール盤MDP-100用ベルト

    Power sonic
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ミニボール盤MDP-100用のベルトです。
    用途ミニボール盤MDP-100用のベルトとして適合機種MDP-100材質本体/ポリウレタン直径(Φmm)80線径(Φmm)4
  • NVC-20L用延長パイプ Power sonic

    NVC-20L用延長パイプ

    Power sonic
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷
    NVC-20L用延長パイプです。
    用途NVC-20L用延長パイプとして。適合機種NVC-20L全長(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20L用ドライノズル Power sonic

    NVC-20L用ドライノズル

    Power sonic(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    NVC-20L用ドライノズルです。
    用途NVC-20L用ドライノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダ用切断砥石カバー Power sonic

    ディスクグラインダ用切断砥石カバー

    Power sonic
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダ用の切断砥石カバーです。
    用途ディスクグラインダ用の切断砥石カバーとして。
  • 鉄工チタンドリル19PCSセット Power sonic

    鉄工チタンドリル19PCSセット

    Power sonic
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。チタンコーティングなので丈夫で長持ちします。収納、持ち運びに便利なケース付です。
    用途ステンレス、一般鋼、鋳鉄、軽金属、軽合金、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×19、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W112×H176×D35本体質量(g)660シャンク形状サイズ(mm)ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)
  • NVC-20L用スパイラルホース Power sonic

    NVC-20L用スパイラルホース

    Power sonic
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    NVC-20L用スパイラルホースです。
    用途NVC-20L用スパイラルホースとして。適合機種NVC-20L長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20PA用の微粒子フィルタ Power sonic

    NVC-20PA用の微粒子フィルタ

    Power sonic
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20PA用種別乾湿両用微粒子フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレス六角軸ドリルチャック Power sonic

    キーレス六角軸ドリルチャック

    Power sonic
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。
    用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • ミニ両頭グラインダ Power sonic

    ミニ両頭グラインダ

    Power sonic
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。
    用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
  • CS-305用カーボンブラシ Power sonic

    CS-305用カーボンブラシ

    Power sonic(2件のレビュー)
    799税込879
    1組(2個)
    当日出荷
    高速切断機CS-305用カーボンブラシです。
    用途高速切断機CS-305用カーボンブラシとして。適合機種CS-305寸法(mm)16×6.5×13.5
  • NVC-20L用ブラシノズル Power sonic

    NVC-20L用ブラシノズル

    Power sonic
    879税込967
    1個
    当日出荷
    NVC-20L用ブラシノズルです。
    用途NVC-20L用ブラシノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20L用ブラシ付フラットノズル Power sonic

    NVC-20L用ブラシ付フラットノズル

    Power sonic
    879税込967
    1個
    当日出荷
    NVC-20L用ブラシ付フラットノズルです。
    用途NVC-20L用ブラシ付フラットノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20L用ウェットノズル Power sonic

    NVC-20L用ウェットノズル

    Power sonic(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    NVC-20L用ウェットノズルです。
    用途NVC-20L用ウェットノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • RC-1025用 オイルレベルゲージ Power sonic

    RC-1025用 オイルレベルゲージ

    Power sonic(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    適合本体RC-1025
  • ミニボール盤 Power sonic

    ミニボール盤

    Power sonic(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
    消費電力(W)100チャック能力(mm)0.6~6回転速度(min-1[r.p.m])(1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000定格時間(分)20最大ストローク(mm)20最大穴あけ能力(mm)スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります)
  • 超硬ドリル Power sonic

    超硬ドリル

    Power sonic
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、ドリル寿命に大幅な伸びがあります。加工時のビビリや拡大が少なく、精度の高い穴あけが可能です。
    用途一般鋼、鋳鉄、軽合金などの難加工材の穴あけに。硬度HRC先端:90シャンク形状
  • PP-330用カーボンブラシ Power sonic

    PP-330用カーボンブラシ

    Power sonic(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組(2個)
    当日出荷
    自動カンナPP-330用のカーボンブラシです。
    用途自動カンナPP-330用のカーボンブラシとして。適合機種PP-330寸法(mm)7×17×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両頭グラインダ Power sonic

    両頭グラインダ

    Power sonic
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    材料の研磨、サビ取り、バリ取り作業に便利です。
    消費電力(W)300砥石寸法(mm)外径150×内径12.7×厚さ20定格時間(分)30回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2850/3450
  • 鉄工ドリル19PCSセット Power sonic

    鉄工ドリル19PCSセット

    Power sonic
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。収納、持ち運びに便利なケース付です。
    用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×19、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W112×H176×D35本体質量(g)650シャンク形状サイズ(mm)ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)
  • NVC-20L用排気口フタ(繊維フィルタ込み) Power sonic

    NVC-20L用排気口フタ(繊維フィルタ込み)

    Power sonic
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    NVC-20L用排気口フタです。
    用途NVC-20L用排気口フタとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボール盤MDP-100用チャックハンドル Power sonic

    ミニボール盤MDP-100用チャックハンドル

    Power sonic
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルです。
    用途ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルとして適合機種MDP-100材質本体/機械構造用炭素鋼歯数11本体寸法(mm)W66×H38×D15本体質量(g)35
  • 軸付砥石セット Power sonic

    軸付砥石セット

    Power sonic
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い先端パーツのセットです。
    用途ホビー用ルータの先端工具として。仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維ドリル径Φ2×1、Φ3×2使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)
  • 補助ローラー Power sonic

    補助ローラー

    Power sonic
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    幅広の対象物にも対応する補助ローラーです。高さは50~160mmまで調整可能です。
    用途自動カンナ、マイターソーなどでの長尺物加工の補助に。直径×幅W(mm)ローラー部:25×250耐荷重(kg)60(静的)ベース寸法(mm)幅360×奥行180高さ調整範囲(mm)50-160
  • CS-305用切断砥石 Power sonic

    CS-305用切断砥石

    Power sonic
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    CS-305用切断砥石です。
    用途CS-305用切断砥石として。適合機種CS-305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])4488
  • 替電球 Power sonic

    替電球

    Power sonic
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    電動工具兼用の替白熱球です。
    用途電動工具兼用の替白熱球として。適合機種TDS-150、VS-400電圧(V)12消費電力(W)10
  • NVC-20L用キャスターベース Power sonic

    NVC-20L用キャスターベース

    Power sonic(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    NVC-20L用キャスターベースです。
    用途NVC-20L用キャスターベースとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気カンナEP-82A用替刃 Power sonic

    電気カンナEP-82A用替刃

    Power sonic
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    電気カンナEP-82PA用の替刃です。
    用途電気カンナEP-82PA用の替刃として適合機種EP-82A、EP-82PA材質本体/超硬本体質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.5×82×1.2入数(個)2
  • 糸ノコ盤VS-400用ピン無しノコ刃アダプタ Power sonic

    糸ノコ盤VS-400用ピン無しノコ刃アダプタ

    Power sonic
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    VS-400用ピン無しノコ刃アダプタです。
    用途VS-400用ピン無しノコ刃アダプタです。適合機種VS-400材質粉末合金
  • 糸ノコ盤VS-400用ノコ刃プレート Power sonic

    糸ノコ盤VS-400用ノコ刃プレート

    Power sonic
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    VS-400用ノコ刃プレートです。
    用途VS-400用ノコ刃プレートです。適合機種VS-400材質ABS
  • 糸ノコ盤VS-400用L型六角レンチ Power sonic

    糸ノコ盤VS-400用L型六角レンチ

    Power sonic
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    VS-400用L型六角棒レンチです。
    用途VS-400用L型六角棒レンチです。適合機種VS-400材質炭素鋼
  • 糸ノコ盤VS-400用カーボンブラシ Power sonic

    糸ノコ盤VS-400用カーボンブラシ

    Power sonic
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    VS-400用カーボンブラシです。
    用途VS-400用カーボンブラシです。適合機種VS-400材質銅、炭素
  • コンプレッサ兼用圧力計・レギュレータ Power sonic

    コンプレッサ兼用圧力計・レギュレータ

    Power sonic
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサ用圧力計・レギュレータ
    用途コンプレッサ用圧力計・レギュレータ適合機種RC-1539、RC-1530、RC-1025、RC-1530PA材質ケース/スチール、ジョイント/真鍮
  • コンプレッサ兼用圧力計・タンク内 Power sonic

    コンプレッサ兼用圧力計・タンク内

    Power sonic
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサ用圧力計
    用途コンプレッサ用圧力計適合機種RC-1539、RC-1530、RC-1025、RC-1530PA材質ケース/スチール、ジョイント/真鍮ねじ径R1/4
  • オイルレス静音コンプレッサ用フィルタチューブ Power sonic

    オイルレス静音コンプレッサ用フィルタチューブ

    Power sonic
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    静音コンプレッサ用フィルタチューブです。
    用途静音コンプレッサ用フィルタチューブとして適合機種SOL-0925、SOL-1030、SOL-2039材質本体/ポリウレタンホース寸法(mm)外径8×内径5×長さ80
  • 19PCSドリルケース Power sonic

    19PCSドリルケース

    Power sonic
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    ドリルの収納、持ち運びに便利な収納ケースです。
    用途ドリルの収納、持ち運びに材質スチール本体寸法(mm)W112×H176×D35本体質量(g)350サイズ(mm)収納可能ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)
  • 鉄工ドリル13PCSセット Power sonic

    鉄工ドリル13PCSセット

    Power sonic
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。収納、持ち運びに便利なケース付です。
    用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×13、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W87×H135×D20本体質量(g)240シャンク形状サイズ(mm)ドリル:1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5