絞り込み
ブランド
- Power sonic
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,208)
- イスカル(4,606)
- タンガロイ(4,276)
- 三菱マテリアル(3,258)
- 京セラ(2,740)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,487)
- サンドビック(2,103)
- ミニター(1,753)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,092)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- ヤナセ(柳瀬)(1,040)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(916)
- MSTコーポレーション(805)
- ブランドをもっと見る

鉄工チタンドリル19PCSセット
Power sonic¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。チタンコーティングなので丈夫で長持ちします。収納、持ち運びに便利なケース付です。用途ステンレス、一般鋼、鋳鉄、軽金属、軽合金、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×19、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W112×H176×D35本体質量(g)660シャンク形状丸サイズ(mm)ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)
鉄工ドリル19PCSセット
Power sonic¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。収納、持ち運びに便利なケース付です。用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×19、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W112×H176×D35本体質量(g)650シャンク形状丸サイズ(mm)ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)
ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石
Power sonic¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として適合機種TDS-75F寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10
軸付砥石セット
Power sonic¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷使用頻度の高い先端パーツのセットです。用途ホビー用ルータの先端工具として。仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維ドリル径Φ2×1、Φ3×2使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)
CS-305用切断砥石
Power sonic¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷CS-305用切断砥石です。用途CS-305用切断砥石として。適合機種CS-305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])4488
19PCSドリルケース
Power sonic¥749税込¥8241個翌々日出荷ドリルの収納、持ち運びに便利な収納ケースです。用途ドリルの収納、持ち運びに材質スチール本体寸法(mm)W112×H176×D35本体質量(g)350サイズ(mm)収納可能ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)
鉄工ドリル13PCSセット
Power sonic¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。収納、持ち運びに便利なケース付です。用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×13、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W87×H135×D20本体質量(g)240シャンク形状丸サイズ(mm)ドリル:1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5
金属用チップソー
Power sonic¥3,998税込¥4,3981枚翌々日出荷金属切断用の外径165mmチップソーです。用途チップソーの替刃として。適合機種CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9内径(Φmm)20外径(Φmm)165刃数(p)32刃厚(mm)2最高使用回転速度(min-1)8000
縦横挽きチップソー
Power sonic¥7,698税込¥8,4681枚翌々日出荷木材切断用の外径255mmチップソーです。用途チップソーの替刃として。適合機種TBS-255PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)80刃厚(mm)2.6最高使用回転速度(min-1)5600