54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工ドリル13PCSセット Power sonic

    鉄工ドリル13PCSセット

    Power sonic
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。収納、持ち運びに便利なケース付です。
    用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×13、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W87×H135×D20本体質量(g)240シャンク形状サイズ(mm)ドリル:1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5
  • ミニ両頭グラインダTDS-75F用フレキシブルシャフト Power sonic

    ミニ両頭グラインダTDS-75F用フレキシブルシャフト

    Power sonic
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ミニ両頭グラインダTDS-75F用のフレキシブルシャフトです。
    用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用のフレキシブルシャフトとして適合機種TDS-75F材質チャック/真鍮、チューブ/PVC全長(mm)1060
  • ミニボール盤MDP-100用ドリルチャック Power sonic

    ミニボール盤MDP-100用ドリルチャック

    Power sonic
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックです。
    用途ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックとして適合機種MDP-100材質本体/炭素鋼本体寸法(mm)W32×H32×D42本体質量(g)134チャック能力(mm)0.6-6.0チャックモールステーパーB10
  • ミニ両頭グラインダTDS-75F用カーボンブラシ Power sonic

    ミニ両頭グラインダTDS-75F用カーボンブラシ

    Power sonic
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシです。
    用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシとして適合機種TDS-75F材質本体/カーボン寸法(mm)カーボン:4×4.4×12入数(個)2
  • 電ドルセッタ Power sonic

    電ドルセッタ

    Power sonic
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけが可能です。キーレスチャックでドリルの取付が簡単です。
    用途自由な角度の穴あけに。チャック能力(mm)1~10シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • 金属用チップソー Power sonic

    金属用チップソー

    Power sonic
    3,998税込4,398
    1枚
    翌々日出荷
    金属切断用の外径165mmチップソーです。
    用途チップソーの替刃として。適合機種CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9内径(Φmm)20外径(Φmm)165刃数(p)32刃厚(mm)2最高使用回転速度(min-1)8000
  • 縦横挽きチップソー Power sonic

    縦横挽きチップソー

    Power sonic
    7,698税込8,468
    1枚
    翌々日出荷
    木材切断用の外径255mmチップソーです。
    用途チップソーの替刃として。適合機種TBS-255PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)80刃厚(mm)2.6最高使用回転速度(min-1)5600
  • セフティーコード Power sonic

    セフティーコード

    Power sonic
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
    用途工具などの落下防止に。セット内容ワイヤーリング(Φ1mm)ワイヤー径(Φmm)1安全荷重(kg)1コード径(Φmm)3自然長(mm)440最大長(mm)1800
  • 糸ノコ盤用ブレード C Power sonic

    糸ノコ盤用ブレード C

    Power sonic
    799税込879
    1パック(6本)
    翌々日出荷
    糸ノコ盤用のブレードです。
    用途糸ノコ盤用のブレードとして。適合機種VS-400刃数(p)10ストローク数(min-1)1200-1600ブレードサイズ(mm)幅2.8×刃厚0.5×取付長さ127
  • 糸ノコ盤用ブレード A Power sonic

    糸ノコ盤用ブレード A

    Power sonic
    729税込802
    1パック(6本)
    翌々日出荷
    糸ノコ盤用のブレードです。
    用途糸ノコ盤用のブレードとして。適合機種VS-400刃数(p)18ストローク数(min-1)400-600ブレードサイズ(mm)幅1.8×刃厚0.25×取付長さ127
  • NVC-20L用アダプタ連結パイプ Power sonic

    NVC-20L用アダプタ連結パイプ

    Power sonic(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    NVC-20L用アダプタ連結パイプです。
    用途NVC-20L用アダプタ連結パイプとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップ Power sonic

    NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップ

    Power sonic
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップです。
    用途NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップとして。適合機種NVC-20L、NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
  • 角のみ盤 Power sonic

    角のみ盤

    Power sonic
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    木材の角溝、角穴の加工に便利です。
    寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7消費電力(W)375回転数(min-1[r.p.m])1500最大ストローク(mm)100最大取付物厚さ(mm)105
  • 糸ノコ盤 Power sonic

    糸ノコ盤

    Power sonic
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。
    用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチール消費電力(W)90コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127ストローク幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700