絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,467件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    55°菱形ネガティブインサートです。
    タイプネガティブ切刃長さ(mm)15.5寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切刃(mm)15みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)ブレーカの有無なし使用インサート菱形[D]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)12.70
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    三角形ネガティブインサートです。
    タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切削領域中切削ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    片面使いで低抵抗設計の粗切削用。
    タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13みぞ穴MブレーカMP穴の有無あり(円筒穴)ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)0[N]等級記号M
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    段付き平行型の研ぎつけタイプ。
    タイプポジティブ切刃長さ(mm)8.0寸法D1(Φmm)3.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)08みぞ穴TブレーカSD切削領域仕上~軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)7.94
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    80°菱形ポジティブインサートです。
    勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    三角形ポジティブインサートです。
    勝手なし[N]内接円IC(mm)6.35
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1セット(10個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色ブレーカRPコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無ありブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
    タイプポジティブ切刃長さ(mm)6.4寸法D1(Φmm)2.8勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)06コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFC切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G内接円IC(mm)6.35
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    円形ポジティブインサートです。
    タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴W切削領域中切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)11[P]等級記号G
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴G切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)20ブレーカの有無両面インサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    軽切削用2段ブレーカ。
    タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカSC切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)6ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中切削逃げ角(°)0[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途中~粗切削形状RX
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途中~粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色コーティングAC8115Pコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途中切削適合1精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13チップ色金色コーティングAC4125Kみぞ穴N穴の有無なし商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.18[03]逃げ角(°)11[P]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    正方形ネガティブインサートです。
    用途溝入れタイプネガティブ切刃長さ(mm)19.05寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.10切刃(mm)19みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.15ブレーカの有無なし使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.35[06]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]等級記号M内接円IC(mm)19.05
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽~中切削勝手なし[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
    タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.70寸法D1(Φmm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)12みぞ穴GブレーカUM切削領域中切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無両面使用インサート正方形[S]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    微小切削での切りくず処理を大幅向上。
    勝手なし[N]切刃(mm)09内接円IC(mm)9.525
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    正方形ポジティブインサートです。
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    シャープエッジのワイドブレーカ。
    タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    80°菱形ネガティブインサートです。
    タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)ブレーカの有無なし使用インサート菱形[C]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号M
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    シャープエッジの微少切削用ブレーカ。
    タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFYS切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    低抵抗で寿命の安定したブレーカ。
    勝手なし[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味に優れた汎用ブレーカ。
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途溝入れ適合1精度M寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切刃(mm)19穴の有無あり商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)6.35[06]逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)19.05
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコート記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒状コーナー数1材種BNX20穴径(mm)5.16使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号M
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525みぞ穴Wブレーカなし刃先処理切れ味重視タイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種BNX20穴径(mm)4.4切刃数1使用インサート正三角形[T]商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。新開発の高純度セラミックス結合材を適用したノンコートタイプのスミボロンです。耐欠損性と耐摩耗性を両立し、幅広い焼入鋼加工において安定した寿命を実現します。刃立ち性もアップで面粗度安定。
    仕様ノンコートタイプNU切刃長さ(mm)2.5[08]記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)4.76みぞ穴Wブレーカなしコーナー半径(mm)0.4[04]刃先処理切れ味重視タイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種BN2000穴径(mm)2.4切刃数1使用インサート正三角形[T]商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    3,198税込3,518
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。スミボロンシリーズで最高の耐欠損性を誇る強靱CBN焼結体。厳しい強断続切削でも安定した工具寿命が得られる信頼性の高い材種です。
    仕様ノンコートタイプNU切刃長さ(mm)2.1[15]記号刃先仕様:T01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなしコーナー半径(mm)0.8[08]刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BN350穴径(mm)5.16切刃数2使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。耐熱性に優れる強靭CBN母材と特殊セラミックスコーティングの組み合わせにより、従来のCBN工具を超える長寿命と加工精度の向上を実現。コーテッドスミボロンに刃先仕様を拡充し、高精度加工・バリ抑制に性能を発揮します。
    仕様コーテッドタイプNC記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNC200穴径(mm)5.16切刃数4使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    CBN焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。高いCBN含有率により耐摩耗性向上。更に、特殊結合材によるCBN粒子/結合材界面強度向上と、独自の焼結体製造プロセスによるCBN粒子間結合力向上により、優れた耐欠損性を発揮。鋳鉄・燒結合金・難削材の高速仕上げ加工で安定した性能を実現します。
    切刃長さ(mm)12.70[12]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴なし[記号:N]コーナー半径(mm)シャープ[00]コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種BN7125使用インサート円形[R]商品タイプすくい面全面CBNタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。