絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: 住友電工ハードメタルのすべての商品

レンチ
住友電工ハードメタル¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷トルクスレンチです。寸法B(mm)T7寸法C(mm)45.0名称トルクスレンチ(ドライバータイプ)寸法d(Φmm)2.0寸法b1(mm)70.0
レンチ
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷トルクスプラスレンチです。寸法B(mm)25IP寸法C(mm)100.0名称トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)寸法b1(mm)118.0
調整ねじ
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)6日以内出荷調整ねじです。適合カッターANXS 16000R(S)型/ANXA 16000R(S)型/ANXS 16000E型
皿ねじ
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981セット(10個)3日以内出荷ねじ皿ねじ(トルクス穴)です。ピッチ(mm)0.70長さL(mm)7.00幅B(mm)T15径D(Φmm)5.50寸法d(Φmm)M4角度α(°)86
ダブルねじ
住友電工ハードメタル¥6,998税込¥7,6981セット(10個)6日以内出荷ダブルねじです。ピッチ(mm)1.0寸法L(mm)13寸法D(Φmm)4.5寸法B(mm)T20寸法l(mm)5名称ダブルねじ(トルクス片穴)寸法d(Φmm)M6
アルネックス ANX型用クランプねじ
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)3日以内出荷キャップスクリューです。ピッチ(mm)0.50寸法L(mm)7.50寸法H(mm)2.400寸法D(Φmm)5.30寸法B(mm)10IP寸法l(mm)全ねじ名称キャップスクリュー(トルクスプラス穴付き)寸法d(Φmm)M3推奨締付トルク(N・m)2.0
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781セット(5個)3日以内出荷から6日以内出荷用途R溝/倣い最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷用途溝入れ勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.1刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2インサート厚さ(mm)3.1FIG2刃幅CW(mm)1.00
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷用途面取り用。最大溝深さ(mm)1.4コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.2刃先(mm)WF:4.65、WF3:1.8インサート厚さ(mm)3.6FIG1刃幅CW(mm)‐
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷から6日以内出荷用途溝入れ用。勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08FIG1
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷溝入れバイトGND型用インサートです。用途非鉄金属用。汎用材質DL1500全長L(mm)26.4ブレーカGAコーナー半径(mm)0.4公差A(mm)-0.025公差B(mm)+0.025
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷SEC-溝入れバイトSSH型です。用途溝入れ寸法(mm)[刃先距離]WF:4.80、WF3:3.2最小加工径(Φmm)8最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08/E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.20インサート厚さ(mm)3.0刃幅CW(mm)2.00
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)3日以内出荷溝入れバイトGND型用インサートです。用途非鉄金属用。汎用全長L(mm)21.1ブレーカGAコーナー半径(mm)0.2公差A(mm)-0.025公差B(mm)+0.025
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷用途角溝用。刃先形状ホーニングコーティングAC530U適合ホルダGWC型/GWCS型/GWCI型コーナー半径(mm)0.1インサート厚さ(mm)4.76内接円IC(mm)12.70
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷SEC-溝入れバイトGWC型です。適合ヘッドAPM〇〇-GWCR-R3J/APM〇〇-GWCR・・・-L3J適合バイト1インサート厚さ(mm)3.18内接円IC(mm)9.525
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(5個)3日以内出荷から6日以内出荷用途R溝/倣いコーティングAC1030U適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14刃先(mm)WF:9、WF3:5.3
ツインヘッドホルダ
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から6日以内出荷仕様内径加工、端面溝入れ構造クランプオン式部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08適合チップ内径加工用チップ:KBMX R○○○○-○○,KBMX R○○○○-○○T、端面溝入れ用チップ:KBMF R○○○○-05寸法LF(mm)130刃先(mm)11.0レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5加工深さ(mm)11FIG1頭部LH(mm)32
ツインヘッドホルダ
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から6日以内出荷構造スクリューオン/クランプオン部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08寸法LF(mm)130レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5最大被削材寸法(mm)12.0FIG1
スミポリゴン 角シャンク用ホルダ
住友電工ハードメタル¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷仕様アダプタ型名称角シャンク用ホルダノズルクーラントノズル:C4-CNZレンチLH050適合セットスクリューBTD1012FIG1
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 ダブルクランプねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップDN□□1504○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZ切刃形状J敷板DNS1504クランプセットSCP-2FIG1
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 スクリューオン形状Vねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m)適合チップVC□□1604○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZナットCPV33N切刃形状JレンチTRX10敷板SVP32FIG1
クイックチェンジホルダ シャンク
住友電工ハードメタル¥44,980~税込¥49,478~1本翌日出荷から8日以内出荷シャンクとヘッドの適合サイズが合致する組み合わせでご使用ください。用途くし刃式自動盤用工具。全長(mm)84
つっきるくんJr. ホルダ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷Φ100mmまでの大径加工。鋼シャンクで経済的。1コーナーセルフグリップタイプ用途突切り全長(mm)125溝幅(mm)5頭部寸法(mm)LH2:35勝手左[L]シャンク幅(mm)20シャンク高さ(mm)20最大突切り径(mm)60刃先(mm)20寸法HF(mm)20FIG1頭部LH(mm)-
SumiReamer ホルダ
住友電工ハードメタル¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷高速、高送りによる高能率化を実現!。容易なインサート交換。モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。高トルク(高負荷)加工に対応。
SEC-広幅バイト インサート
住友電工ハードメタル¥48,980税込¥53,8781セット(10個)3日以内出荷全長L(mm)21.0切刃長さ(mm)6.3コーティングAC1030U適合ホルダSGW型FIG1
SEC-XD型バイト インサート
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781セット(10個)3日以内出荷イゲタロイ刃先交換SEC-XD型バイト用チップ。材種AC8025P・鋼旋削汎用コーティング用途SEC-XD型バイト用チップ寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05内接円IC(mm)9.525
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷用途外径溝入れ・突切り小型旋盤用。仕様オフセットゼロ全長(mm)120クランプクランプオンオフセット0