絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,467件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途外径多機能浅溝用(溝入れ・横送り・倣い用)。クランプクランプオンFIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途突切り・外径溝入れ構造クランプオン最大溝深さ(mm)32最大突切り径(mm)64レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1頭部LH(mm)48.0
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途外径多機能(溝入れ・横送り・倣い用)。全長(mm)170高さ(mm)刃先:32クランプクランプオンシャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32FIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    用途小~中径用。最大突切り径(mm)20FIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    65,980税込72,578
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途小径溝用。首径(mm)6溝幅(mm)0.74~2.00勝手なし[N]最小加工径(Φmm)8適合インサートSSH□ R/L 08□□□□□FIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途突切り・外径溝入れ/内部給油全長(mm)125ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)構造クランプオンプラグXP02レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途外径深溝入れ・突切り用。クランプクランプオンFIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    用途外径多機能小型旋盤用(溝入れ・横送り・倣い用)。仕様オフセットゼロ全長(mm)120高さ(mm)刃先:16クランプクランプオンシャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16オフセット0中心から刃先までの距離(mm)16FIG1頭部LH(mm)26
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)170クランプクランプオン最大溝深さ(mm)25(23)シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32FIG1頭部LH(mm)50.0
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)125クランプクランプオン給油方式内部給油FIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)120オフセット0
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)266.0切刃長さ(mm)25.4クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)45刃先(mm)50オフセットあり寸法LF2(mm)250刃先長(mm)40頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)47
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)25.8記号インサート切刃長:25,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:Lクランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)95刃先(mm)50オフセットあり刃先長(mm)40インサート厚さ(mm)9.52適合インサートCN□□2509頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)53
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)95オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途一般旋削・倣い用。形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)25.4クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)75刃先(mm)35オフセットなし刃先長(mm)40頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)58
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)45オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
  • SEC-倣いバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-倣いバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    粗~仕上げ加工まで広い用途に対応する「35°菱形タイプ」。新設計ホルダによる強靭なクランプ剛性に加え、切削抵抗を軽減させるAW 型ブレーカにより、安定した粗加工を実現。
    用途一般旋削・倣い・ぬすみ用。コーナー半径2.0mmインサート用。形状インサート:菱形[V]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]クランプスクリューオン式+クランプオン式切込み角度(°)95寸法LF(mm)180刃先(mm)WF:32刃先長(mm)25適合インサートVCGT220520N-AW/VCMT220520頂角(°)35FIG1頭部LH(mm)45
  • SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。
    用途一般旋削・端面用。形状インサート:菱形[C]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]寸法LF(mm)150刃先(mm)32オフセット7クランプ機構クランプオン寸法HF(mm)25切刃角度(°)95適合インサートCNGN0903○○頂角(°)インサート:80FIG1頭部LH(mm)25
  • SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。
    用途一般旋削・倣い用。形状インサート:菱形[D]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]寸法LF(mm)150刃先(mm)32オフセット7クランプ機構クランプオン寸法HF(mm)25切刃角度(°)93適合インサートDNGN1103○○頂角(°)インサート:55FIG1頭部LH(mm)30
  • JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    JIS型超硬バイトです。
    用途溝入れ突切り用寸法L1(mm)160寸法A(mm)5寸法e(mm)-寸法B(mm)15寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)25寸法ar(mm)25寸法RE(mm)-適合インサート08-4
  • JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト

    住友電工ハードメタル
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    JIS型超硬バイトです。
    用途外径削り用寸法L1(mm)140寸法e(mm)-寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)19寸法ar(mm)-
  • スミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ

    住友電工ハードメタル
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様アダプタ型勝手N名称ボーリングバイト用ホルダFIG1
  • スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途内径・端面加工シャンク径(Φmm)6.0クランプスクリューオン式適合スリーブHBSM6020/HBSM6020A材質(シャンク)油穴付き超硬シャンク材種CBNFIG1
  • スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    スミボロン 小径ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    スミボロン 小径ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!。最大オーバーハングL/D=5を実現。たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現。耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途内径溝入れ加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    24,980税込27,478
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    用途内径挽き加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。寸法(mm)刃先位置:5.10コーティングAC1030Uオフセット1.3加工深さ(mm)9最大加工深さ(mm)11
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
  • SEC-小径ボーリングバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-小径ボーリングバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    FIG1
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途中径一般用。勝手左[L]材質(シャンク)オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    用途内径倣い加工。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    用途内径倣い加工。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途倣い用。勝手右[R]切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途倣い用。勝手左[L]切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    用途内径仕上用(小径)。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号W使用インサート等辺不等角六角形頂角(°)80逃げ角(°)11FIG1
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途内径倣い用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途中径一般用。勝手左[L]切込み角度(°)95材質(シャンク)オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0