「クコ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・汎用
種別溝入れ・突切り
ブレーカGG
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・汎用
種別溝入れ・横送り
ブレーカMG
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
幅(mm)15
厚さ(mm)6
全長(mm)22
メーカー従来品番01-4
適合バイト31-4・32-4用
コーナーR(mm)8
幅(mm)9
厚さ(mm)3
全長(mm)13
メーカー従来品番02-1
適合バイト41-1・42-1用
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗
種別溝入れ・突切り
ブレーカGF
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)13
厚さ(mm)4
全長(mm)4
メーカー従来品番08-3
適合バイト43-3用
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
GNDIS型用インサート。
用途溝入れ・低抵抗
種別溝入れ・突切り
厚さ(mm)3.1
全長(mm)11.1
ブレーカGF
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。
チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途汎用
種別倣い・R溝
ブレーカRN1
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。
チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途溝入れ・低抵抗
種別溝入れ・突切り
ブレーカGF1
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。
チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途多機能・低送り
種別溝入れ・横送り
ブレーカML1
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・低送り
種別溝入れ・横送り
ブレーカML
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)13
厚さ(mm)5
全長(mm)19
メーカー従来品番02-3
適合バイト41-3・42-3用
幅(mm)6
厚さ(mm)3
全長(mm)10
メーカー従来品番01-0
適合バイト31-0・32-0用
コーナーR(mm)4
厚さ(mm)4
メーカー従来品番03-2
適合バイト37-2・38-2・47-2・48-2用
辺(mm)15
幅(mm)16
厚さ(mm)4
全長(mm)16
メーカー従来品番06-2
適合バイト36-2・39-2・40-2用
コーナーR(mm)3
GNDIS型用インサート。
用途多機能・低送り
種別溝入れ・横送り
厚さ(mm)3.1
全長(mm)11.1
ブレーカML
コーナー半径(mm)0.2
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途端面・ぬすみ・汎用
種別倣い・R溝・ぬすみ
ブレーカRN
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低送り
種別溝入れ・突切り
ブレーカGL
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ