2,579件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ひし形80° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


住友電工ハードメタルカッタ
用途汎用・難削材切削用
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途仕上~軽切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

住友電工ハードメタルロー付けバイト
全長(mm)160 幅(mm)25 高さ(mm)25 形状右勝手外径ねじ切り用 JIS規格49型 メーカー従来品番49-4
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DNMA
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1個ほか
8,398 税込9,238
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-G
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU
形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-VNMX
形状ひし形35° 材質DA1000 切刃長さ(mm)16.6 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状ひし形80° 勝手勝手なし ブレーカGU
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合機種WEZ11000シリーズ 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEMT
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WDXT-G
形状六角形80° 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 穴の有無あり
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-MU
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DCMT-SU
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-FY
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-UX
形状ひし形80° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)