カテゴリ

  • 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • TRI.ENG(4)
  • 岩崎電気(33)
  • オーム電機(8)
  • 東芝ライテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1,461)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 内外電機(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(287)
  • RS PRO(118)
  • VISHAY(53)
  • イスカル(27)
  • omron(オムロン)(24)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(21)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(21)
  • ワルター(20)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • 江東電気(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安定器」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で寿命の安定したブレーカ。
勝手なし[N]
SEC-倣いバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-倣いバイト ホルダ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
粗~仕上げ加工まで広い用途に対応する「35°菱形タイプ」。新設計ホルダによる強靭なクランプ剛性に加え、切削抵抗を軽減させるAW 型ブレーカにより、安定した粗加工を実現。
用途一般旋削・倣い・ぬすみ用。コーナー半径2.0mmインサート用。形状インサート:菱形[V]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]クランプスクリューオン式+クランプオン式切込み角度(°)95寸法LF(mm)180刃先(mm)WF:32刃先長(mm)25適合インサートVCGT220520N-AW/VCMT220520頂角(°)35FIG1頭部LH(mm)45
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-L型住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)4.4高さ(mm)9.3切刃長さ(mm)8.6勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-G型住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)4.4高さ(mm)9.3切刃長さ(mm)8.6勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-G型住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-L型住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)4.4高さ(mm)9.3切刃長さ(mm)8.6勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-G型住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)4.4高さ(mm)9.3切刃長さ(mm)8.6勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
旋削チップ WNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-UZ住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号UZ等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削チップ WNMG-FE 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FE住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FE等級記号M
旋削チップ VNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-UZ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号UZ等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削チップ VNMG-FE 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-FE住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FE等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削チップ TNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UZ住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-FE 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-FE住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-UZ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-FE 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-FE住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-UZ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-FE 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FE住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-UZ住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-FE 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FE住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GU住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
汎用性に優れるポジティブブレーカの第一推奨。 広い切りくずポケットを特徴としたチップブレーカの形状設計により、幅広い切削条件で切りくず処理性能を向上させました。 これにより切削加工時の切りくずの絡まりを防ぎ、安定加工を実現します。 また合金鋼に加え、炭素鋼やステンレス鋼などの様々な被削材に適用可能です。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M記号ブレーカ:GU勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカつきブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら