47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途内径溝入れ加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。
1セット(5個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。 寸法(mm)刃先位置:0.5 コーティングAC1030U FIG1
1セット(5個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。 コーティングAC1030U
1セット(5個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 極小径L型ホルダ用
PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
用途極小径L型ホルダ用
1箱(5個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!。最大オーバーハングL/D=5を実現。たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現。耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途内径・端面加工 シャンク径(Φmm)6.0 クランプスクリューオン式 適合スリーブHBSM6020/HBSM6020A 材質(シャンク)油穴付き超硬シャンク 材種CBN FIG1
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途内径挽き加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。 寸法(mm)刃先位置:5.10 コーティングAC1030U オフセット1.3 加工深さ(mm)9 最大加工深さ(mm)11
1セット(5個)
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途小径溝用。 首径(mm)6 溝幅(mm)0.74~2.00 勝手なし[N] 最小加工径(Φmm)8 適合インサートSSH□ R/L 08□□□□□ FIG1
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途小径溝用。 首径(mm)9 溝幅(mm)0.74~3.00 勝手なし[N] 最小加工径(Φmm)14 適合インサートSSH□ R/L 14□□□□□ FIG2
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマイクロロングドリル
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。 材質ACV70 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金 先端角(°)135 表面処理PVDコート 給油方式内部給油式 油穴あり シャンク径(mm)3 FIG2
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマイクロロングドリル
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途ガイド穴用。 仕様Pilot 材質ACV70 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金 先端角(°)145 表面処理PVDコート 給油方式内部給油式 油穴あり シャンク径(mm)3 加工穴深さ(L/D)2D FIG1
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ
用途極小径部品加工用。 クランプスクリューオン式 寸法LF(mm)140 適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途極小径ボーリングバイト(角シャンク)
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷

住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー
用途内径(小径)仕上げ用。 仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド 材質ACZ150 材質(シャンク)超硬 FIG1
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途小径突切り用 勝手右勝手
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタル超硬プレート
最高強度の超々微粒合金。従来材種より更に微細化することで、高靱性・高硬度を両立し、優れた刃立性を実現した材種です。
用途小径ドリル、IT関連金型パンチ素材。 材質AF1 寸法W(mm)60 公差(mm)W:+1.0~0 公差L+1.5~0 公差T(mm)+0.5~+0.2 FIG1
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途小径突切り用 勝手左勝手
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途内径仕上用(小径)。 勝手右[R] クランプスクリューオン式 切込み角度(°)93 材質(シャンク) オフセットあり インサート番号W 使用インサート等辺不等角六角形 頂角(°)80 逃げ角(°)11 FIG1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途内径仕上用(小径)。 勝手左[L] クランプスクリューオン式 切込み角度(°)93 材質(シャンク) オフセットあり インサート番号W 使用インサート等辺不等角六角形 頂角(°)80 逃げ角(°)11 FIG1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルウェーブミル
ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。切れ味と強度を高いレベルで両立。より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。
カッター長(mm)40
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 切込み角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 長さ(mm)LS2:5 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 切込み角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 高さ(mm)40 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 切込み角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルウェーブミル
ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。切れ味と強度を高いレベルで両立。より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 切込み角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 高さ(mm)40 穴径(Φmm)22.225 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 ボス径(Φmm)41 刃径(Φmm)42.3、最大50 取付寸法(mm)深さ:20 切込み角度(°)17 キー溝幅(mm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5 キー溝深さ(mm)5 ボルト径D1(mm)18 ボルト径D2(mm)11
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル ヘッド
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り。隅削り。溝加工。倣い加工。傾斜加工。プランジ加工。ヘリカル加工の高能率粗加工 全長(mm)63 ねじM16 すくい角(°)-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向) 寸法L11(mm)12 幅H(mm)24 寸法DCON(mm)17 寸法DCSFMS(mm)28.5
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSM-ZX型の高精度・小径・コーナーR付2枚刃エンドミル。小径品で6mmシャンク径で把握力が向上。剛性が高く。高速精密加工用
ねじれ角30°
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途極小径ボーリングバイト(角シャンク) 勝手右勝手 クランプシステムクランプオン
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷

住友電工ハードメタルホルダ
用途極小径ボーリングバイト(角シャンク)
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷