カテゴリ

  • 切削工具(1,179)
    • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(1,166)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(12)
  • ミスターマイスター(53)
  • PROXXON(プロクソン)(7)
  • 榎本工業(2)
  • コスモキカイ(9)
  • SK11(10)
  • TRUSCO(57)
  • Y-SK11(1)
  • メカニクス(4)
  • タンガロイ(1,457)
  • 京セラ(1,217)
  • 三菱マテリアル(1,126)
  • サンドビック(662)
  • 扶桑精機(349)
  • イスカル(290)
  • ケナメタル(278)
  • RS PRO(133)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(129)
  • SANDVIK(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(131)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「旋盤」の検索結果

1,179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミボロン カッタチップ 住友電工ハードメタルスミボロン カッタチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
コーティングBN7125
スミボロン カッタチップ 住友電工ハードメタルスミボロン カッタチップ住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
鋳鉄、難削材加工において、耐摩耗性と耐欠損性を向上させた材種。
用途高速仕上切削加工用。コーティングBN7000コーナー半径(mm)1.6適合カッターRSX(F)08000ESFIG2
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC12000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76FIG1
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
切れ味に特化した切れ刃研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制あらゆる刃径で良好な壁面精度中仕上げ加工
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の高速加工用。強靭超硬母材の採用により耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。コーティング(ACK200)逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
E
用途-勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
3日以内出荷
摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切刃長さ(mm)13.5精度E記号切刃長:13,切込み角:A勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状シャープエッジ[F]内接円許容差(mm)±0.025コーティングDL1000(DLCコート)みぞ穴T切込み角度(°)45使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]FIG1
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1セット(10個)
3日以内出荷
高強度型
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
3日以内出荷
高硬度ステンレス鋼加工用。新開発の高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現。
用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM200)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼転削加工の第一推奨材種。高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立。
用途汎用・粗切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM300)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
3日以内出荷
鋼の高速加工用。高速切削に対応する耐摩耗性重視の材種。
用途高速・軽切削加工用。精度M記号切刃長:17,切込み角:P勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状ネガランド+丸ホーニング[S]内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACP100)みぞ穴X切込み角度(°)90使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)8.0頂角(°)90逃げ角(°)0[N]FIG2
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
3日以内出荷
低剛性加工インサートです。
用途低剛性加工被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径Re(mm)1.6加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○インサート厚さ(mm)7.0逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)13
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1セット(10個)
3日以内出荷
±0.13
用途±0.05~±0.15切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1セット(10個)
3日以内出荷
低剛性加工インサートです。
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)切刃長さ(mm)19.5精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎インサート厚さ(mm)5.5頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1セット(10個)
3日以内出荷
強断続加工・高硬度材
用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
用途粗切削加工用。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
標準(さらい刃付)です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)45コーナー半径Re(mm)1.8使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗型
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
標準です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1セット(10個)
3日以内出荷
低抵抗型です。
用途軽切削切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS2500)みぞ穴T切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8適合カッターWFXC12000E型/M型・WFXH12000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1セット(10個)
3日以内出荷
鋳鉄の高速加工用。高硬度超硬母材の採用により高い耐摩耗性を有する材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材鋳鉄精度E記号切刃長:10,切込み角:D勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACK100)みぞ穴F切込み角度(°)60使用インサート正六角形[H]インサート厚さ(mm)6.0頂角(°)120逃げ角(°)0[N]FIG1
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
3日以内出荷
勝手なし4コーナー仕様のインサートです。
用途汎用~粗加工被削材P(一般鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACU2500)インサート厚さ(mm)7.2
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1セット(10個)
3日以内出荷
高強度型です。
用途重切削切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS2500)みぞ穴T切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8適合カッターWFXC12000E型/M型・WFXH12000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-スミデュアルミルのインサートです。
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径(mm)1.0加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)4.1頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
鋼・鋳鉄の一般切削用です。
精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴U切込み角度(°)90使用インサート特殊[X]インサート厚さ(mm)6.1頂角(°)-逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
インサートです。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
3日以内出荷
汎用型インサートです。
用途汎用~断続加工逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
3日以内出荷
高強度インサートです。
用途強断続加工・高硬度被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径Re(mm)1.6加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○インサート厚さ(mm)7.0逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)13
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
汎用型インサートです。
用途汎用~断続加工精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)90使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)6.4頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
3日以内出荷
ワイパー
用途鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用コーティング(ACU2500)FIG3
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
汎用型
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼の高速加工用。高硬度微粒超硬合金と超多層コーティングの採用により、抜群の耐摩耗性を実現。
用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM100)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。
勝手なし[N]みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミルのインサートです。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用材質AC5025Sタイプポジティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴W切削領域軽切削コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)9.525
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら